DDC-EC 51.71-56.20 Dvocevni navojni svedri s 4 začetnimi zunanjimi navoji, kartušami in nastavljivim premerom (40–184 mm premera)

Št. art.: 4841324
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Serija ISCARDEEPDRILL
Vrsta izdelka Rezkalno grezilo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4841324
EAN/GTIN 7291075466836
Številka proizvajalca 4841324
L-število L24020 301

Opis

Opis:

DDC-EC 51-71

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 47 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 56,2 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 51,71 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 6,4 mm
  • Velikost pogona (DRVS) 53 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 1
  • Funkcionalna dolžina (LF) 100 mm

Iz iste serije "ISCARDEEPDRILL" Poglej vse