• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Livella a bolla per elettricisti, Lunghezza: 400mm

Codice art.: 467413 400
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto Elektriker-Wasserwaage
Metrologia es. analogica
Zona di protezione ESD (EPA) no
Lunghezza 400 mm
Larghezza 56 mm
Distanza fori 71 mm
Con magnete
Alimentazione Nessuna fornitura di energia
Colore nero
Numero di bolle orizzontali 1
Numero di bolle verticali 1
Materiale corpo materie plastiche
Errore massimo in posizione normale 0,5 mm/m
Proprietà magnete Magnete permanente
Tipo di prodotto livella a bolla

Identificazione e classificazione

Codice articolo 467413 400
EAN / GTIN 4010995420741
Codice del produttore 42074
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Esecuzione:

Per la misurazione orizzontale e verticale e la marcatura delle distanze delle scatole da incasso. Marcature a distanza variabile per un massimo di 4 scatole da incasso. Dimensioni confortevoli con vista dall’alto grazie al sofisticato scala graduata. Alloggiamento continuo per la marcatura ininterrotta delle linee. Perfetta visibilità di entrambe le libellule, anche ad un angolo di visuale acuto.