Nivel de burbuja para electricistas, Longitud: 400mm

Número de artículo: 467413 400
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
21 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Límite de error en posición normal 0,5 mm/m
Distancia taladros 71 mm
Número niveles de burbuja horizontales 1
Número niveles de burbuja verticales 1
Técnica de medición analógico
Longitud 400 mm
Tipo de producto Nivel de burbuja

Identificación y clasificación

Número de artículo 467413 400
EAN / GTIN 4010995420741
Número del fabricante 42074
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Ejecución:

Para la medición horizontal y vertical, y el marcado de las distancias de las cajas empotradas. Marcas de distancia variable para hasta 4 cajas empotradas. Dimensionamiento cómodo con vista superior gracias a la escala sofisticada. Carcasa continua para marcado ininterrumpido de líneas. Visibilidad perfecta de ambos niveles, incluso con ángulo de visibilidad cerrado.