{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Gamintojo pavadinimas | Elektriker-Wasserwaage | |
| Matavimo įrankiai | analogin. | |
| ESD apsaugos zona (EPA) | ne | |
| Ilgis | 400 mm | |
| Plotis | 56 mm | |
| Gręžimo kiaurymių atstumas | 71 mm | |
| Su magnetu | taip | |
| Maitinimas | nėra energijos tiekimo | |
| Spalva | juoda | |
| Horizontalių akučių skaičius | 1 | |
| Vertikalių akučių skaičius | 1 | |
| Korpuso medžiaga | plastikai | |
| Paklaida standartinėje padėtyje | 0,5 mm/m | |
| Magnetinė savybė | nuolatinis magnetas | |
| Produkto rūšis | gulsčiukas |
| Produkto numeris | 467413 400 | |
| EAN / GTIN | 4010995420741 | |
| Gamintojo numeris | 42074 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Germany, www.wiha.com |