Vodna tehtnica za električarje 400 mm

Št. art.: 467413 400
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Točnost v normalni legi 0,5 mm/m
Razdalja, izvrtine 71 mm
Število vodoravnih libel 1
Število navpičnih libel 1
Merilno orodje analogni
Dolžina 400 mm
Vrsta izdelka Vodna tehtnica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 467413 400
EAN/GTIN 4010995420741
Številka proizvajalca 42074

Opis

Izvedba:

Za vodoravno in navpično merjenje ter označevanje razdalj med podometnimi dozami. Spremenljive oznake razdalje za do 4 vdelana podometne doze. Udobno dimenzioniranje s pogledom od zgoraj po zaslugi prefinjenega skaliranja. Neprekinjeno ohišje za neprekinjeno označevanje linij. Popolna vidljivost obeh libel, tudi pod ostrim zornim kotom.