Elektriciens waterpas 400 mm

Artikelnummer: 467413 400
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Maximale afwijking in normale positie 0,5 mm/m
Afstand boorgaten 71 mm
Aantal libellen horizontaal 1
Aantal libellen verticaal 1
Meettechniek analoog
Lengte 400 mm
Producttype Waterpas

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 467413 400
EAN/GTIN 4010995420741
Nummer fabrikant 42074

Omschrijving

Uitvoering:

Voor horizontale en verticale metingen en het markeren van de afstanden van inbouwdozen. Variabele afstandsmarkeringen voor maximaal 4 inbouwdozen. Comfortabel opmeten bij bovenaanzicht dankzij geavanceerde schaalmogelijkheden. Doorlopende behuizing voor ononderbroken markering van lijnen. Perfecte zichtbaarheid van beide libellen, zelfs in een scherpe hoek.