Elektriker- Wasserwaage, Länge: 400mm

Artikel-Nr.: 467413 400
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Elektriker-Wasserwaage
Messtechnik analog
ESD-Schutzzone (EPA) nein
Länge 400 mm
Breite 56 mm
Abstand Bohrlöcher 71 mm
mit Magnet ja
Energieversorgung keine Energieversorgung
Farbe schwarz
Anzahl Libellen horizontal 1
Anzahl Libellen vertikal 1
Material Gehäuse Kunststoffe
Fehlergrenze Normallage 0,5 mm/m
Magnet Eigenschaft Dauermagnet
Produktart Wasserwaage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 467413 400
EAN / GTIN 4010995420741
Herstellernummer 42074
Hersteller/verantwortliche Person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Beschreibung

Ausführung:

Zum horizontalen und vertikalen Messen und Markieren der Abstände von Unterputzdosen. Variable Abstandsmarkierungen für bis zu 4 Unterputzdosen. Komfortable Bemaßung bei Draufsicht dank raffinierter Skalierung. Durchgehendes Gehäuse zum unterbrechungsfreien Anzeichnen von Linien. Perfekte Einsehbarkeit beider Libellen, selbst bei spitzem Blickwinkel.