Nivelă pentru electricieni, Lungime: 400mm

Cod articol.: 467413 400
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Elektriker-Wasserwaage
Tehnică de măsurare analog
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Lungime 400 mm
Lăţime 56 mm
Distanţă găuri 71 mm
Cu magnet ja
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Culoarea negru
Număr de fiole orizontale 1
Număr de fiole verticale 1
Materialul carcasei Materiale plastice
Limită de eroare poziţie normală 0,5 mm/m
Proprietate magnetică Magnet permanent
Tip produs nivelă cu bulă

Identificare și clasificare

Cod articol 467413 400
EAN / GTIN 4010995420741
Număr producător 42074
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Execuţie:

Pentru măsurarea şi marcarea orizontală şi verticală a distanţelor dintre prizele încastrate. Marcaje cu distanţă variabilă pentru până la 4 prize încastrate. Dimensionare comodă cu vedere de sus datorită scalării sofisticate. Carcasă continuă pentru marcarea neîntreruptă a liniilor. Vizibilitate perfectă a ambelor fiole chiar şi la un unghi de vizualizare ascuţit.