Elektrikářská vodováha, Délka: 400mm

Artiklové číslo: 467413 400
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Elektriker-Wasserwaage
Měřicí technika analogová
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Délka 400 mm
Šířka 56 mm
Vzdálenost vyvrtaných otvorů 71 mm
S magnetem ano
Zásobování energií Žádné napájení
Barva Černá
Počet vodorovných vodováh 1
Počet svislých vodováh 1
Materiál pouzdra Plasty
Mezní chyba v normální poloze 0,5 mm/m
Vlastnosti magnetu Permanentní magnet
Druh produktu vodováha

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 467413 400
EAN / GTIN 4010995420741
Číslo výrobce 42074
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Provedení:

Pro horizontální a vertikální měření a značení vzdáleností podomítkových zásuvek. Variabilní označení vzdálenosti až pro 4 podomítkové zásuvky. Pohodlné kótování s horním pohledem díky sofistikovanému škálování. Průběžný korpus pro načrtnutí nepřerušovaných čar. Perfektní viditelnost obou libel, a to i v ostrém úhlu pohledu.