• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Cesoia per cavi elettrici fino a 300 mm² con principio a cricchetto

Codice art.: 46674
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
Codice articolo 46674
EAN / GTIN 4010995466749
Codice del produttore 46674
Numero-L L60070 101491
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

Applicazione: Per il taglio senza schiacciamento di cavi in rame fino a 300 mm² (600 MCM) e cavi in alluminio fino a 380 mm² (750 MCM) con un diametri fino a 34 mm. Adatto per lavorare nell’area di parti sotto tensione fino a 1.000 V c.a.
Taglio senza schiacciamento di cavi multifilati in rame e alluminio fino a Ø 34 mm (300 mm² Cu / 380 mm² al)taglio con una sola mano e a risparmio energetico grazie alla stampa a cricchetto a 2 velocità demolizione manuale mediante sblocco di emergenza trasporto salvaspazio e sicuro grazie al leveraggio di bloccaggio lavoro manuale e muscoloSai lavorare fino a 1.000 V ACALE un taglio pulito durante il taglio di cavi con diametri grande? Con il tagliacavi a cricchetto Wiha, i cavi multifilo in rame o alluminio (conduttore classe 2) con un diametri fino a 34 mm possono essere tagliati a lunghezza senza problemi. Il tagliacavi consente un taglio assolutamente pulito, liscio e senza schiacciamento, mentre la funzione a cricchetto a due stadi riduce la forza necessaria grazie a una comoda distanza tra le gambe e assicura così un lavoro senza fatica. Inoltre, il tagliacavi con principio a cricchetto garantisce un comando ad una sola mano semplice e confortevole, supportato anche dalle impugnature morbide ergonomiche e antiscivolo con protezione antiscivolo. Grazie alla funzione di rilascio di emergenza, il processo di taglio può essere interrotto manualmente in qualsiasi momento e il cavo può essere rimosso dal tagliente. La leva di bloccaggio sulla testa della pinza viene utilizzata per un trasporto sicuro e salvaspazio. La fresa a cricchetto isolata è sottoposta a un test in conformità allo standard internazionale IEC 60900 e consente di lavorare in sicurezza nell’area di parti sotto tensione fino a 1.000 V c.a.
Testato in conformità a IEC 60900.