Freze electrice de cablu de până la 300 mm² cu principiu clichet

Cod articol: 46674
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 46674
EAN / GTIN 4010995466749
Număr producător 46674
L-Număr L60070 101491
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

Aplicaţie: Pentru tăierea fără strivire a cablurilor din cupru de până la 300 mm² (600 MCM) și a cablurilor din aluminiu de până la 380 mm² (750 MCM) cu un diametru de până la 34 mm. Potrivit pentru lucrul în zona pieselor sub tensiune de până la 1.000 V c.a.
Tăiere fără strivire a cablurilor din cupru și aluminiu multistrat până la Ø 34 mm (300 mm² cu / 380 mm² al) tăiere cu o singură mână și cu economie de energie datorită imprimării cu clichet cu 2 viteze demolare manuală prin deblocare de urgență economisirea spațiului și transport în condiții de siguranță datorită blocării pârghiei de lucru manuală și ușor de manevrat, lucru de până la 1.000 V ACAchieve o tăiere curată la tăierea cablurilor cu diametre mari? Cu ajutorul tăietorului de cablu Wiha cu clichet, cablurile din cupru sau aluminiu cu mai multe fire (clasa conductoare 2) cu un diametru de până la 34 mm pot fi tăiate la lungime fără probleme. Freza de cablu permite o tăiere absolut curată, netedă și fără strivire, în timp ce funcția cu clichet în două etape reduce forța necesară printr-o distanță confortabilă a piciorului și asigură astfel o muncă fără oboseală. În plus, freza de cablu cu principiul clichet asigură o operare simplă și confortabilă cu o singură mână, care este susținută suplimentar de mânerele moi ergonomice și antialunecare, cu protecție anti-alunecare. Datorită funcției de eliberare de urgență, procesul de tăiere poate fi întrerupt manual în orice moment, iar cablul poate fi scos de pe marginea de tăiere. Pârghia de blocare de pe capul cleștelui este utilizată pentru transport sigur și economic. Freza izolată cu clichet este supusă unui test de piesă în conformitate cu standardul internațional IEC 60900 și permite lucrul în siguranță în zona pieselor sub tensiune de până la 1.000 V c.a.
Testat conform IEC 60900.