Cortadores de cables eléctricos de hasta 300 mm² con principio de trinquete

Número de artículo: 46674
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
Número de artículo 46674
EAN / GTIN 4010995466749
Número del fabricante 46674
Número L L60070 101491
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

Aplicación: Para el corte sin trituración de cables de cobre de hasta 300 mm² (600 MCM) y cables de aluminio de hasta 380 mm² (750 MCM) con un diámetros de hasta 34 mm. Adecuado para trabajar en el área de piezas vivas de hasta 1.000 V AC.
Corte sin trituración de cables de cobre y aluminio de múltiples hilos hasta Ø 34 mm (300 mm² Cu / 380 mm² Al)Corte con una sola mano y ahorro de energía gracias a la impresión de trinquetes de 2 velocidades Demolición manual por desbloqueo de emergencia Transporte seguro y ahorro de espacio gracias a la palanca de bloqueo Caja de trabajo manual y amigable con los músculos Trabajo hasta 1.000 V ¿Achieve un corte limpio al cortar cables con diámetros grande? Con la cortadora de cables de trinquete Wiha, se pueden cortar cables de cobre o aluminio multihilos (clase conductor 2) con un diámetros de hasta 34 mm sin ningún problema. El cortador de cables permite un corte absolutamente limpio, suave y sin trituración, mientras que la función de trinquete de dos etapas reduce la fuerza requerida por una distancia cómoda de las piernas y garantiza así un trabajo sin fatiga. Además, el cortador de cables con principio de trinquete garantiza un manejo con una mano sencillo y cómodo, que además se apoya en las asas suaves ergonómicas y antideslizantes con protección antideslizante. Gracias a la función de liberación de emergencia, el proceso de corte puede interrumpirse manualmente en cualquier momento y el cable puede retirarse del filo. La palanca de bloqueo en el cabezal de alicates se utiliza para un transporte seguro y ahorrador de espacio. La cortadora de trinquete aislada se somete a una prueba de piezas de acuerdo con la norma internacional IEC 60900 y permite un trabajo seguro en el área de piezas vivas de hasta 1.000 V CA.
Probado según IEC 60900.