Elektrické kleště na kabely do 300 mm² s ráčnovým principem

Artiklové číslo: 46674
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 46674
EAN / GTIN 4010995466749
Číslo výrobce 46674
L-číslo L60070 101491
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

Použití: Pro řezání měděných kabelů bez drcení do 300 mm² (600 MCM) a hliníkových kabelů do 380 mm² (750 MCM) s průměry do 34 mm. Vhodné pro práci v oblasti živých dílů do 1 000 v AC.
Řezání vícevláknových měděných a hliníkových kabelů do Ø 34 mm (300 mm² Cu / 380 mm² Al) řezání jednou rukou a šetřící výkon díky 2stupňovému ratchetingu printManuální demolice nouzovým odemykáním prostorově úsporná a bezpečná přeprava díky uzamykatelné páce a svařenému pracovnímu systému do 1 000 v ACAchieve čistý řez při řezání kabelů s velkým průměry? S řezačkou ráčnových kabelů Wiha lze bez problémů řezat měděné nebo hliníkové kabely s více vodiči (třída vodičů 2) s průměry až 34 mm na délku. Štípací kleště na kabely umožňují naprosto čisté, hladké a beztlaké řezání, zatímco dvoustupňová ráčna snižuje požadovanou sílu pohodlnou vzdáleností nohou a tím zajišťuje práci bez únavy. Kromě toho je kabelová řezačka s ráčnou principem zajišťuje jednoduchý a pohodlný obsluha jednou rukou, který je navíc podporován ergonomickými a protiskluzovými měkkými rukojeťmi s protiskluzovou ochranou. Díky funkci nouzového uvolnění může být proces řezání kdykoli přerušen ručně a kabel lze vyjmout z řezné hrany. Zajišťovací páka na hlavě kleští se používá pro bezpečnou a prostorově úspornou přepravu. Izolovaná řezačka s ráčnou je podrobena kusové zkoušce v souladu s mezinárodní normou IEC 60900 a umožňuje bezpečnou práci v oblasti živých dílů do 1 000 v AC.
Testováno podle normy IEC 60900.