• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kabelschneider electric bis 300 mm² mit Ratschenprinzip

Artikel-Nr.: 46674
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 46674
EAN / GTIN 4010995466749
Herstellernummer 46674
L-Nummer L60070 101491
Hersteller/verantwortliche Person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung: Für das quetschfreie Schneiden von Kupferkabel bis 300 mm² (600 MCM) und Aluminiumkabel bis 380 mm² (750 MCM) mit einem Durchmesser von bis zu 34 mm. Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC geeignet.
Quetschfreies Schneiden von mehrdrähtigen Kupfer- und Aluminiumkabel bis Ø 34 mm (300 mm² Cu / 380 mm² Al)Einhändiges und kraftschonendes Schneiden dank 2-Gang RatschenprinzipManueller Abbruch durch NotentriegelungPlatzsparender und sicherer Transport dank VerriegelungshebelHand- und muskelschonendes ArbeitenSicheres Arbeiten bis 1.000 V ACEinen sauberen Schnitt beim Ablängen von Kabel mit großem Durchmesser erzielen? Mit dem Ratschenkabelschneider von Wiha können mehrdrähtige Kupfer- oder Aluminiumkabel (Leiterklasse 2) mit einem Durchmesser von bis zu 34 mm problemlos abgelängt werden. Der Kabelschneider ermöglicht dabei absolut sauberes, glattes und quetschfreies Schneiden, während die zweistufige Ratschenfunktion den benötigten Krafteinsatz durch einen komfortablen Schenkelabstand reduziert und somit für ermüdungsfreies Arbeiten sorgt. Darüber hinaus sorgt der Kabelschneider mit Ratschenprinzip für eine einfache und komfortabel Einhandbedienung, die zusätzlich durch die ergonomischen und rutschfesten Soft-Handgriffe mit Abgleitschutz unterstützt wird. Dank der Notentriegelungsfunktion kann der Schneidvorgang jederzeit manuell abgebrochen und das Kabel aus der Schneide entnommen werden. Für einen sicheren und platzsparenden Transport dient der Verriegelungshebel am Zangenkopf. Der isolierte Ratschenschneider wird gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglicht ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.
Geprüft gemäß IEC 60900.

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb