Beskrivelse:
Anvendelse: Til knusningsfri skæring af kobberkabler op til 300 mm² (600 MCM) og aluminiumskabler op til 380 mm² (750 MCM) med en diametre på op til 34 mm. Velegnet til arbejde i området med strømførende dele op til 1,000 V AC.
Knusningsfri skæring af flertrådede kobber- og aluminiumskabler op til Ø 34 mm (300 mm² Cu / 380 mm² al)enhåndsskæring og strømbesparende skæring takket være 2-trins skraldeprintManuel nedrivning ved nødoplåsning pladsbesparende og sikker transport takket være låsehåndtag manuelt og muskelvenligt arbejdssikkert arbejde op til 1,000 V ACAchieve et rent snit ved skæring af kabler med Large diametre? Med Wiha skraldekabelfræser kan flertråds kobber- eller aluminiumskabler (lederklasse 2) med en diametre på op til 34 mm skæres i længden uden problemer. Kabelfræseren muliggør fuldstændig ren, glat og knusningsfri skæring, mens totrins skraldefunktionen reducerer den nødvendige kraft med en behagelig benafstand og dermed sikrer træthedsfrit arbejde. Desuden sikrer kabelskæreren med skraldeprincip en enkel og komfortabel enhåndsbetjening, som understøttes af de ergonomiske og skridsikre bløde håndtag med skridsikker beskyttelse. Takket være nødudløserfunktionen kan skæreprocessen afbrydes manuelt når som helst, og kablet kan fjernes fra skærekanten. Låsegrebet på tanghovedet bruges til sikker og pladsbesparende transport. Den isolerede skraldefræser underkastes en emnetest i overensstemmelse med den internationale standard IEC 60900 og muliggør sikkert arbejde i området med strømførende dele op til 1,000 V AC.
Testet i henhold til IEC 60900.