Description:
Type d’application: Pour la coupe sans écrasement de câbles en cuivre jusqu’à 300 mm² (600 MCM) et de câbles en aluminium jusqu’à 380 mm² (750 MCM) avec un diamètres jusqu’à 34 mm. Convient pour travailler dans la zone des pièces sous tension jusqu’à 1 000 V CA.
Coupe sans écrasement de câbles multibrins en cuivre et en aluminium jusqu’à Ø 34 mm (300 mm² Cu / 380 mm² Al)coupe d’une seule main et économe en énergie grâce à l’impression à cliquet à 2 vitesses démolition manuelle par déverrouillage d’urgence transport peu encombrant et sûr grâce au levier de verrouillage travail manuel et muscléreux travail en toute sécurité jusqu’à 1 000 V ACACHIVE une coupe nette lors de la coupe de câbles avec grand diamètres ? Avec le coupe-câble à cliquet Wiha, les câbles multifils en cuivre ou en aluminium (classe de conducteur 2) avec un diamètres jusqu’à 34 mm peuvent être coupés à la longueur sans aucun problème. Le coupe-câble permet une coupe absolument propre, lisse et sans écrasement, tandis que la fonction de cliquet à deux étages réduit la force requise par une distance confortable des jambes et garantit ainsi un travail sans fatigue. En outre, le coupe-câble avec principe de cliquet assure un utilisation à une main simple et confortable, qui est en outre soutenu par les poignées souples ergonomiques et antidérapantes avec protection antidérapante. Grâce à la fonction de déverrouillage d’urgence, le processus de coupe peut être interrompu manuellement à tout moment et le câble peut être retiré de l’arête de coupe. Le levier de verrouillage sur la tête de la pince est utilisé pour un transport sûr et peu encombrant. La fraise à cliquet isolée est soumise à un test de pièce conformément à la norme internationale CEI 60900 et permet un travail en toute sécurité dans la zone des pièces sous tension jusqu’à 1 000 V CA.
Testé conformément à la norme CEI 60900.