• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 10 al 14 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto

Multimetro digitale fino a 600 V AC, CAT IV incl. 2 pile AAA ()

Codice art.: 45218
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Numero di batterie contenute 2 pz.
Tipo di batteria Alcalino-manganese (AlMn)
Peso per batteria 8 g
Dimensioni internazionali AAA (LR3)
Grado di protezione IP IP40
Alimentazione Funzionamento a batteria
Visualizzazione LCD; LCD; LCD; LCD
Metodo di misura TRUE RMS
Misurazione della frequenza min. 0 Hz
Misurazione della frequenza max. 5.000 kHz
Misurazione della resistenza min. 0 Ω
Misurazione della resistenza max. 40 MΩ
Capacità elettrica min. 0 µF
Capacità elettrica max. 0,1 µF
Tensione di misura min., Controllo diodi 0 V
Tensione di misura max., Controllo diodi 2 V
Indicatore (DC) min. 0 V
Indicatore (DC) max. 600 V
Indicatore (AC) min. 0 V
Indicatore (AC) max. 600 V
Corrente alternata (AC) min. 0,6 mA
Corrente alternata (AC) max. 10 A
Tensione alternata (AC) min. 0 V
Tensione alternata (AC) max. 600 V
Corrente continua (DC) min. 0,6 mA
Corrente continua (DC) max. 10 A
Tensione continua (DC) min. 0 V
Tensione continua (DC) max. 600 V
Numero cavi 2 pz.
Visualizzazione LCD
Display illuminato no
Spegnimento automatico si
Numero rappresentabile max. 4.000
Grado di protezione / Classe di protezione Grado di protezione IP
Tipo di prodotto Tester
Varianti di misurazione diode testing; continuity testing; frequency measurement; resistance measurement; electrical capacitance measurement
Tipo di corrente dC current; aC current
Con cavo
Con display
Categoria di sovratensione CAT III; CAT IV
Caratteristiche Vibro - Allarme
Temperatura operativa min. 0 °C
Temperatura operativa max. 50 °C
Altezza di utilizzo max. 2.000 m
Funzione Hold; Max; Min
Materiale corpo Plastica
Lunghezza 150 mm
Larghezza 80 mm
Altezza 45 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 45218
EAN / GTIN 4010995452186
Codice del produttore 45218
Numero-L L60070 4825
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Aumento dell'efficienza: Tutte le funzioni di misura rilevanti in un unico strumento.
  • Migliore maneggevolezza: L'impostazione automatica dell'intervallo di misura rende superflua la preselezione manuale.
  • Lavoro semplificato: La memorizzazione e la misurazione del valore relativo semplificano e accelerano il confronto dei valori misurati.
  • Dimensioni del prodotto: 150 x 80 x 45 mm
  • Impiego: Per l'uso multifunzionale in diversi luoghi di applicazione.
  • Categoria di misura: CAT IV 600 V
  • Norme:
  • 600 V AC / 600 V DC
  • CAT IV 600 V
  • Misurazione della corrente 600 µA - 10 A
  • Selezione automatica del campo di misurazione
  • Misurazione temperatura
  • Misura della corrente di potenza
  • Cercate un multimetro che accompagni l'elettricista nel lavoro quotidiano, in grado di eseguire le misurazioni di grandezze diverse? Con il multimetro digitale di Wiha sarete attrezzati al meglio per le più svariate misurazioni. Un utensile che da solo vi permette di misurare tensione, corrente, resistenza, frequenza, capacità e temperatura. Consente inoltre di controllare la continuità ed effettuare test dei diodi. I risultati di misura sono leggibili subito e nel corso della misurazione, grazie a un ampio display LCD e funzione Data Hold. Un tono acustico aggiuntivo segnala il flusso di corrente nel controllo di continuità. Grazie alla selezione automatica dell'intervallo di misura, non è necessario preselezionare gli intervalli di misura manualmente. Un altro vantaggio è dato dalla misurazione del valore relativo. La memorizzazione dei risultati di misura precedenti e il confronto con quelli futuri consente le più svariate possibilità di controllo. Conforme alle categorie di misura CAT III fino a 600 V e CAT IV fino a 300 V, il multimetro digitale di Wiha offre la massima sicurezza per i lavori negli impianti di edifici e direttamente alla sorgente di energia elettrica dell'impianto di bassa tensione.
  • IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61010-2-033, IEC/EN 61010-031, IP 40, CE, GS

Proprietà:

  • Self-service - Imballaggio: No
  • larghi (mm): 80
  • altezza (mm): 45
  • Lunghezza totale (mm): 150
  • Tensione V AC (min): 0
  • Tensione V AC (max): 600
  • Tensione V AC min - max: 0 - 600
  • Tensione V DC (min): 0
  • Tensione V DC (max): 600
  • Tensione V DC min - max: 0 - 600
  • Corrente A AC: 10
  • Corrente A DC: 10
  • Resistenza (MΩ): 40
  • Frequenza (MHz): 5
  • Capacità (nF): 100
  • True RMS: No
  • Selezione automatica intervalli di misura: automaticamente
  • Prova tensione senza contatto: No
  • Memorizzazione dati: Si
  • Misurazione del valore relativo: Si
  • Indicazione del livello della batteria: Si
  • Retroilluminazione: No
  • Misurazione min: No
  • Misurazione max: No
  • Segnale acustico: Si
  • Categoria di misura: CAT IV 300 V / CAT III 600 V
  • Indicatore: 4.000 cifre
  • Tipo di protezione IP: IP40
  • Fusibile: F 400 mA / 600 V Ceramica 6,3 x 32 mm e F 10 A / 600 V Ceramica 6,3 x 32 mm
  • Misurazione temperatura: -20 - 500°C
  • Test diodo: Sì, fino a 2V
  • Temperatura di esercizio min - max (°C): 0 - 50
  • Temperatura di conservazione min (°C): -10
  • Altitudine: 2000
  • Livello di inquinamento: 2
  • con batteria / batteria ricaricabile: Si
  • Tipo di batteria (designazione IEC): 2x batterie AAA
  • Designazione della batteria: R03
  • Produttore di batterie: Pairdeer industrials
  • Tensione della batteria (V): 1.5
  • Capacità della batteria (mAh): 1300
  • Capacità della batteria (Ah): 1.3
  • Peso della batteria (g): 8
  • Peso totale della batteria nel prodotto (g): 16
  • Watt/ora (w/h): 1.95
  • La batteria viene fornita nella confezione?: Si
  • ″Batteria″ o ″cella″: Batteria
  • Numero di celle: 2