Digitální multimetr do 600 V AC, CAT IV vč. 2 baterií AAA

Artiklové číslo: 45218
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených baterií 2 ks
Typ baterie Alkalická (AlMn)
Hmotnost jedné baterie 8 g
Mezinárodní konstrukční velikost AAA (LR3)
Typ krytí IP IP40
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Ukazatel LCD; LCD; LCD; LCD
Měření TRUE RMS
Měření frekvence min. 0 Hz
Měření frekvence max. 5 000 kHz
Měření odporu min. 0 Ω
Měření odporu max. 40 MΩ
Elektrická kapacita min. 0 µF
Elektrická kapacita max. 0,1 µF
Měřicí napětí min., Zkouška diod 0 V
Měřicí napětí max., Zkouška diod 2 V
Zobrazení (DC) min. 0 V
Zobrazení (DC) max. 600 V
Zobrazení (AC) min. 0 V
Zobrazení (AC) max. 600 V
Střídavý proud (AC) min. 0,6 mA
Střídavý proud (AC) max. 10 A
Střídavé napětí (AC) min. 0 V
Střídavé napětí (AC) max. 600 V
Stejnosměrný proud (DC) min. 0,6 mA
Stejnosměrný proud (DC) max. 10 A
Stejnosměrné napětí (DC) min. 0 V
Stejnosměrné napětí (DC) max. 600 V
Počet kabelů 2 ks
Ukazatel LCD
Podsvícený displej ne
Automatické vypnutí ano
Zobrazitelné číslo max. 4 000
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Multimetr
Varianty měření Zkouška diod; Zkouška průchodnosti; Měření frekvence; Měření odporu; Měření elektrické kapacity
Typ proudu Stejnosměrný proud (DC); Střídavý proud (AC)
S kabelem ano
S displejem ano
kategorie přepětí CAT III; CAT IV
Vlastnosti Vibrační alarm
Provozní teplota min. 0 °C
Provozní teplota max. 50 °C
Výška použití max. 2 000 m
Funkce Hold; Max; Min
Materiál pouzdra Plast
Délka 150 mm
Šířka 80 mm
Výška 45 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 45218
EAN / GTIN 4010995452186
Číslo výrobce 45218
L-číslo L60070 4825
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Zvyšuje vaši efektivitu: Všechny relevantní měřicí funkce v jednom měřiči.
  • Usnadňuje manipulaci: Nastavení automatického rozsahu měření šetří ruční předvolbu.
  • Zjednodušuje vaši práci: Skladování a měření relativní hodnoty zjednodušuje a urychluje porovnávání naměřených hodnot.
  • Rozměry výrobku: 150 x 80 x 45 mm
  • Použití: Pro multifunkční použití na různých místech.
  • Kategorie měření: CAT IV 600 V
  • Normy:
  • 600 V AC / 600 V DC
  • CAT IV 600 V
  • Měření proudu 600 µA - 10 A.
  • Automatický výběr rozsahu
  • Měření teploty
  • Měření vysokého proudu
  • Hledáte multimetr, který pokrývá relevantní měření z každodenního života elektrikáře? S digitálním multimetrem od společnosti Wiha jste optimálně vybaveni pro širokou škálu měření. Pomocí tohoto jednoho nástroje lze provádět měření napětí, proudu, odporu, frekvence, kapacity a teploty. Možné jsou také testy spojitosti a diodové testy. Díky velkému LCD displeji s funkcí uchovávání dat lze výsledky měření okamžitě a mimo proces měření číst. Během kontroly průchodnosti signalizuje proudový průtok další pípnutí. Díky automatickému výběru měřicího rozsahu není nutné ručně předvolit konkrétní rozsahy měření. Další výhodou je měření relativní hodnoty. Uložení předchozích měření a porovnání s budoucími výsledky umožňuje širokou škálu možností ovládání. Podle kategorií měření CAT III až 600 v a CAT IV až 300 v nabízí digitální multimetr od společnosti Wiha maximální bezpečnost při práci v oblasti instalace budov i přímo u zdrojů nízkonapěťové instalace.
  • IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61010-2-033, IEC/EN 61010-031, IP 40, CE, GS

Charakteristika:

  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • Šířka (mm): 80 mm
  • výška (mm): 45 mm
  • Celková délka (mm): 150 mm
  • Napětí V AC (min.): 0 V AC
  • Napětí V AC (max.): 600 V AC
  • Napětí V AC min. – max.: 0 - 600
  • Napětí V DC (min.): 0 V DC
  • Napětí V DC (max.): 600 V DC
  • Napětí V DC min. – max.: 0 - 600
  • Proud A AC: 10 A AC
  • Proud A DC: 10 A DC
  • Odpor (MΩ): 40 MΩ
  • Frekvence (MHz): 5 MHz
  • Kapacita (nF): 100 nF
  • True RMS: Ne
  • Volba rozsahu měření: automaticky
  • Bezdotykové zkoušení napětí: Ne
  • Funkce Data HOLD: Ano
  • Měření relativní hodnoty: Ano
  • Indikátor stavu nabití baterie: Ano
  • Podsvícení: Ne
  • Min. měření: Ne
  • Max. měření: Ne
  • Akustická signalizace: Ano
  • Kategorie měření: CAT IV 300 V / CAT III 600 V
  • Indikace: 4 000 číslic
  • Druh ochrany IP: IP40
  • Pojistka: F 400 mA / 600 V Keramika 6,3 x 32 mm a F 10 A / 600 V Keramika 6,3 x 32 mm
  • Měření teploty: -20 - 500°C
  • Test diody: Ano, až 2 V
  • Provozní teplota min - max (°C): 0 - 50
  • Teplota při skladování min (°C): -10 °C
  • Nadmořská výška: 2000 m
  • Stupeň znečištění: 2
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ano
  • Typ baterie (označení IEC): 2x baterie AAA
  • Označení baterie: R03
  • Výrobce baterií: Pairdeer industrials
  • Napětí baterie (V): 1.5 V
  • Kapacita baterie (mAh): 1300 mAh
  • Kapacita baterie (Ah): 1.3 Ah
  • Hmotnost baterie (g): 8 g
  • Celková hmotnost baterie ve výrobku (g): 16 g
  • Watt/hod (w/h): 1.95 w/h
  • Baterie dodávaná v balení?: Ano
  • ″Baterie″ nebo ″článek: Baterie
  • Počet buněk: 2