Multímetro digital hasta 600 V CA, CAT IV incl. 2 pilas AAA

Número de artículo: 45218
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de pilas contenidas 2 ud.
Tipo de batería Alcalino-manganeso (AlMn)
Peso por pila 8 g
Tamaño constructivo internacional AAA (LR3)
Clase de protección IP: IP40
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Indicación LCD; LCD; LCD; LCD
Procedimiento de medición TRUE RMS
Medición de frecuencia mín. 0 Hz
Medición de frecuencia máx. 5.000 kHz
Medición de resistencia mín. 0 Ω
Medición de resistencia máx. 40 MΩ
Capacidad eléctrica mín. 0 µF
Capacidad eléctrica máx. 0,1 µF
Tensión de medición mín., Comprobación de diodos 0 V
Tensión de medición máx., Comprobación de diodos 2 V
Indicador (CC) mín. 0 V
Indicador (CC) máx. 600 V
Indicador (CA) mín. 0 V
Indicador (CA) máx. 600 V
Corriente alterna (CA) mín. 0,6 mA
Corriente alterna (CA) máx. 10 A
Tensión alterna (CA) mín. 0 V
Tensión alterna (CA) máx. 600 V
Corriente continua (CC) mín. 0,6 mA
Corriente continua (CC) máx. 10 A
Tensión continua (CC) mín. 0 V
Tensión continua (CC) máx. 600 V
Número de cables 2 ud.
Indicación LCD
Pantalla iluminada no
Apagado automático sí
Número representable máx. 4.000
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Tipo de producto Multímetro
Variantes de medición Comprobación de diodos; Comprobación de continuidad; Medición de frecuencia; Medición de resistencia; Medición de la capacidad eléctrica
Tipo de corriente Corriente continua (CC); Corriente alterna (CA)
Con cable sí
Con pantalla sí
Categoría de sobretensión CAT III; CAT IV
Características Alarma vibratoria
Temperatura de funcionamiento mín. 0 °C
Temperatura de funcionamiento máx. 50 °C
Altura de uso máx. 2.000 m
Función Hold; Max; Min
Material carcasa Plástico
Longitud 150 mm
Anchura 80 mm
Altura 45 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 45218
EAN / GTIN 4010995452186
Número del fabricante 45218
Número L L60070 4825
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Aumenta su eficiencia: Todas las funciones de medición relevantes en un único aparato.
  • Facilita el manejo: Gracias al ajuste automático del rango de medición, ya no tendrá que hacer la preselección manualmente.
  • Simplifica su trabajo: El almacenamiento y la medición de valores relativos simplifica y agiliza la comparación de valores.
  • Dimensiones del producto: 150 x 80 x 45 mm
  • Aplicación: Para uso multifuncional en ámbitos diversos.
  • Categoría de medición: CAT IV 600 V
  • Normas:

  • 600 V CA / 600 V CC
  • CAT IV 600 V
  • Medición de corriente 600 µA - 10 A
  • Selección automática del rango de medición
  • Medición de temperatura
  • Medición de corriente de alta tensión
  • ¿Busca un multímetro que abarque todas las magnitudes de medición relevantes del día a día de un profesional de la electricidad? Con el multímetro digital de Wiha, estará óptimamente equipado para las mediciones más diversas. Con esta herramienta podrá realizar mediciones de tensión, corriente, resistencia, frecuencia, capacidad y temperatura, todo con un solo aparato. Además, permite realizar comprobaciones de paso y test de diodos. Gracias a su amplia pantalla LCD, con función de retención de datos (Data Hold), los resultados se pueden leer al instante e incluso después de realizar la medición. En las comprobaciones de paso, señaliza el flujo de corriente adicionalmente con una señal acústica. Con su selección automática del rango de medición, ya no es necesario preseleccionar manualmente rangos específicos. Otra de las ventajas que ofrece es la medición de valores relativos. El almacenamiento de valores previos y el cotejo con resultados futuros brindan las más diversas posibilidades de control. De conformidad con las categorías de medición CAT III hasta 600 V y CAT IV hasta 300 V, el multímetro digital de Wiha ofrece seguridad máxima para trabajar en ámbitos relacionados con la instalación en edificios, así como directamente en las fuentes de la instalación de baja tensión.
  • IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61010-2-033, IEC/EN 61010-031, IP 40, CE, GS

Característica:

  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Anchos (mm): 80 mm
  • Altura (mm): 45 mm
  • Longitud Total (mm): 150 mm
  • Tensión V CA (mín.): 0 V AC
  • Tensión V CA (máx.): 600 V AC
  • Tensión V CA mín.-máx.: 0 - 600
  • Tensión V CC (mín.): 0 V DC
  • Tensión V CC (máx.): 600 V DC
  • Tensión V CC mín.-máx.: 0 - 600
  • Corriente A CA: 10 A AC
  • Corriente A CC: 10 A DC
  • Resistencia (MΩ): 40 MΩ
  • Frecuencia (MHz): 5 MHz
  • Capacidad (nF): 100 nF
  • True RMS: No
  • Selección del rango de medición: automáticamente
  • Comprobación de tensión sin contacto: No
  • Retención de datos: Si
  • Medición de valores relativos: Si
  • Indicador del nivel de batería: Si
  • Retroiluminación: No
  • Medición mín.: No
  • Medición máx.: No
  • Señal acústica: Si
  • Categoría de medición: CAT IV 300 V / CAT III 600 V
  • Indicación: 4.000 dígitos
  • Tipo de protección IP: IP40
  • Fusible: F 400 mA / 600 V Cerámica 6,3 x 32 mm y F 10 A / 600 V Cerámica 6,3 x 32 mm
  • Medición de temperatura: -20 - 500°C
  • Inspección de diodos: Sí, hasta 2 V
  • Temperatura de servicio min - max (°C): 0 - 50
  • Temperatura de almacenamiento min (°C): -10 °C
  • Altura sobre el nivel del mar: 2000 m
  • Grado de suciedad: 2
  • con batería / batería recargable: Si
  • Tipo de batería (designación IEC): 2x pilas AAA
  • Designación de la batería: R03
  • Fabricante de baterías: Pairdeer industrials
  • Tensión de la batería (V): 1.5 V
  • Capacidad de la batería (mAh): 1300 mAh
  • Capacidad de la batería (Ah): 1.3 Ah
  • Peso de la batería (g): 8 g
  • Peso total batería en el producto (g): 16 g
  • Vatios/hora (w/h): 1.95 w/h
  • ¿Batería suministrada en el embalaje?: Si
  • ″Batería″ o ″célula″: Batería
  • Número de células: 2