Multimetru digital de până la 600 V c.a., CAT IV, inclusiv 2x baterii AAA

Cod articol.: 45218
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de baterii incluse 2 buc.
Tipul bateriei Alkali-mangan (AlMn)
Greutate per baterie 8 g
Dimensiune internaţională AAA (LR3)
Clasă de protecție IP IP40
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Afişare LCD; LCD; LCD; LCD
Proces măsurare TRUE RMS
Măsurare frecvență min. 0 Hz
Măsurare frecvență max. 5.000 kHz
Măsurarea rezistenței min. 0 Ω
Măsurarea rezistenței max. 40 MΩ
Capacitate electrică min. 0 µF
Capacitate electrică max. 0,1 µF
Tensiune de măsurare min., Verificarea diodelor 0 V
Tensiune de măsurare max., Verificarea diodelor 2 V
Afișaj (CC) min. 0 V
Afișaj (DC) max. 600 V
Afișaj (AC) min. 0 V
Afișaj (AC) max. 600 V
Curent alternativ (AC) min. 0,6 mA
Curent alternativ (AC) max. 10 A
Tensiune alternativă (AC) min. 0 V
Tensiune alternativă (AC) max. 600 V
Curent continuu (DC) min. 0,6 mA
Curent continuu (DC) max. 10 A
Tensiune continuă (DC) min. 0 V
Tensiune continuă (DC) max. 600 V
Numărul de cabluri 2 buc.
Afişare LCD
Afișaj iluminat nu
Deconectare automată da
Număr afișabil max. 4.000
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs Multimetru
Variante de măsurare Verificarea diodelor; Verificare a continuităţii circuitelor; Măsurarea frecvenţei; Măsurare a rezistenţei; Măsurarea capacității electrice
Tip de curent Curent continuu (DC); Curent alternativ (AC)
Cu cablu da
Cu afișaj da
Categorie de supratensiune CAT III; CAT IV
Caracteristici Alertă cu vibrare
Temperatură de funcționare min. 0 °C
Temperatură de funcționare max. 50 °C
Înălțime de utilizare max. 2.000 m
Funcţie Hold; Max; Min
Materialul carcasei Plastic
Lungime 150 mm
Lăţime 80 mm
Înălţime 45 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 45218
EAN / GTIN 4010995452186
Număr producător 45218
L-Număr L60070 4825
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Îți crește eficiența: Toate funcțiile de măsurare relevante într-un singur metru.
  • Facilitează manipularea: Setarea automată a intervalului de măsurare salvează preselecția manuală.
  • Simplifică munca ta: Stocarea și măsurarea valorii relative simplifică și accelerează compararea valorilor măsurate.
  • Dimensiunile produsului: 150 x 80 x 45 mm
  • Aplicaţie: Pentru utilizare multifuncțională în diferite locații.
  • Categoria de măsurare: CAT IV 600 V
  • Standarde:
  • 600 V C.A. / 600 V C.C.
  • CAT IV 600 V.
  • Măsurarea curentului 600 µA - 10 A.
  • Selectarea automată a gamei
  • Măsurarea temperaturii
  • Măsurarea curentului ridicat
  • Căutați un multimetru care să acopere măsurătorile relevante din viața de zi cu zi a unui electrician? Cu multimetrul digital de la Wiha, sunteți echipat optim pentru o gamă largă de măsurători. Cu acest instrument se pot efectua atât măsurători de tensiune, curent, rezistență, frecvență, capacitate și temperatură. Testele de continuitate și testele cu diode sunt, de asemenea, posibile. Datorită unui afișaj LCD mare cu funcție de menținere a datelor, rezultatele măsurătorilor pot fi citite imediat și dincolo de procesul de măsurare. Un semnal sonor suplimentar semnalează fluxul de curent în timpul verificării continuității. Datorită selecției automate a intervalului de măsurare, nu este necesară preselectarea manuală a intervalelor de măsurare specifice. Un alt avantaj este măsurarea valorii relative. Stocarea măsurătorilor anterioare și compararea cu rezultatele viitoare permit o gamă largă de opțiuni de control. Conform categoriilor de măsurare CAT III - 600 V și CAT IV - 300 V, multimetrul digital de la Wiha oferă siguranță maximă pentru lucrul în domeniul instalării clădirilor, precum și direct la sursele de instalare de joasă tensiune.
  • IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61010-2-033, IEC/EN 61010-031, IP 40, CE, GS

Caracteristică:

  • SB - ambalare: Nr
  • Lățime (mm): 80 mm
  • Înălțime (mm): 45 mm
  • Lungime totală (mm): 150 mm
  • Tensiune min (V AC): 0 V AC
  • Tensiune max. (V c.a.): 600 V AC
  • Tensiune min - max (V c.a.): 0 - 600
  • Tensiune minimă (V CC): 0 V DC
  • Tensiune max. (V CC): 600 V DC
  • Tensiune min - max (V DC): 0 - 600
  • Curent (A AC): 10 A AC
  • Curent (A c.c.): 10 A DC
  • Rezistență (MΩ): 40 MΩ
  • Frecvență (MHz): 5 MHz
  • Capacitate (nF): 100 nF
  • RMS adevărat: Nr
  • Selectarea intervalului de măsurare: automat
  • Testarea tensiunii fără contact: Nr
  • PĂSTRAREA DATELOR: da
  • Măsurarea valorii relative: da
  • Indicatorul nivelului bateriei: da
  • Iluminare de fundal: Nr
  • Măsurare min: Nr
  • Măsurare max: Nr
  • Semnal acustic: da
  • Categoria de măsurare: CAT IV 300 V / CAT III 600 V.
  • Afişare: 4.000 cifre
  • Gradul de protecție IP: IP40
  • Copie de siguranță: F 400 ma / 600 V ceramică 6,3 x 32 mm și F 10 A / 600 V ceramică 6,3 x 32 mm
  • Măsurarea temperaturii: -20 - 500 °C
  • Test diodă: Da, până la 2V.
  • Temperatură de funcționare min - max (°C): 0 - 50
  • Temperatură de depozitare min (°C): -10°C
  • Altitudine peste NN: 2000 m
  • Gradul de contaminare: 2
  • Cu baterie / baterie: da
  • Tipul bateriei (denumire IEC): 2 baterii AAA
  • Numele bateriei: R03
  • Producătorii de baterii: Pairdeer Industrials
  • Tensiune baterie (V): 1,5 V
  • Capacitate baterie (mAh): 1300 mAh
  • Capacitatea bateriei (Ah): 1,3 Ah
  • Greutate baterie (g): 8 g
  • Greutatea totală a bateriei în produs (g): 16 g
  • Wați/oră (W/h): 1,95 g/h
  • Baterie livrată în ambalaj?: da
  • „Baterie” sau „celulă”: Baterie
  • Numărul de celule: 2