Digitalt multimeter op til 600 V AC, CAT IV inkl. 2x AAA-batterier

Art.-nr.: 45218
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 45218
EAN/GTIN 4010995452186
Producentnummer 45218
L-nummer L60070 4825
Producent/ansvarlig person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Øger effektiviteten: Alle relevante målefunktioner i ét enkelt måleapparat.
  • Letter håndteringen: Den automatiske måleområdeindstilling gør det manuelle forvalg unødvendigt.
  • Letter arbejdet: Nemmere lagring og måling af relativ værdi samt hurtigere sammenligning af måleværdier.
  • Produktets dimensioner: 150 x 80 x 45 mm
  • Anvendelse: Til multifunktionel anvendelse på forskellige anvendelsessteder.
  • Målekategori: CAT IV 600 V
  • Standarder:
  • 600 V AC / 600 V DC
  • CAT IV 600 V
  • Strømmåling 600 µA - 10 A
  • Automatisk valg af måleområde
  • Temperaturmåling
  • Stærkstrømsmåling
  • Er du på udkig efter et multimeter, der dækker de relevante målestørrelser i en elektrikers hverdag? Med det digitale multimeter fra Wiha har du det bedste udstyr til mange forskellige målinger. Med dette værktøj kan du både udføre målinger af spænding, strøm, modstand, frekvens, kapacitet samt temperatur. Desuden er det muligt at foretage gennemgangsprøvninger og diodetests. Måleresultaterne kan aflæses med det samme og under selve målingen på et stort LCD-display med Data-Hold-funktion. En ekstra signaltone signalerer strømflowet under en gennemgangstest. Takket være det automatiske valg af måleområde er det ikke længere nødvendigt at vælge specifikke måleområder manuelt. En yderligere fordel er målingen af relativ værdi. Lagringen af tidligere og sammenligningen med fremtidige måleresultater giver muligheder for mange forskellige kontroller. I henhold til målekategorierne CAT III til 600 V og CAT IV op til 300 V giver det digitale multimeter fra Wiha maksimal sikkerhed under arbejder på bygningsinstallationer samt direkte på lavspændingsinstallationens kilder.
  • IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61010-2-033, IEC/EN 61010-031, IP 40, CE, GS

Egenskab:

  • Selvbetjening - Emballage: Nej
  • Bredde (mm): 80
  • højde (mm): 45
  • Total længd (mm): 150
  • Spænding V AC (min.): 0
  • Spænding V AC (maks.): 600
  • Spænding V AC min. - maks.: 0 - 600
  • Spænding V DC (min.): 0
  • Spænding V DC (maks.): 600
  • Spænding V DC min. - maks.: 0 - 600
  • Strøm A AC: 10
  • Strøm A DC: 10
  • Modstand (MΩ): 40
  • Frekvens (MHz): 5
  • Kapacitet (nF): 100
  • True RMS: Nej
  • Valg af måleområde: automatisk
  • Berøringsfri spændingstest: Nej
  • Data HOLD: Ja
  • Måling af relativ værdi: Ja
  • Batteriindikator: Ja
  • Baggrundsbelysning: Nej
  • Min. måling: Nej
  • Maks. måling: Nej
  • Akustisk signal: Ja
  • Målekategori: CAT IV 300 V / CAT III 600 V
  • Visning: 4.000 cifre
  • Kapslingsklasse IP: IP40
  • Sikring: F 400 mA / 600 V Keramisk 6,3 x 32 mm og F 10 A / 600 V Keramisk 6,3 x 32 mm
  • Temperaturmåling: -20 - 500°C
  • Diodetest: Ja, op til 2V
  • Driftstemperatur min - max (°C): 0 - 50
  • Opbevaringstemperatur min (°C): -10
  • Højde over NN: 2000
  • Tilsmudsningsgrad: 2
  • med batteri / genopladeligt batteri: Ja
  • Batteritype (IEC-betegnelse): 2x AAA-batterier
  • Betegnelse af batteri: R03
  • Batteriproducent: Pairdeer industrials
  • Batterispænding (V): 1.5
  • Batterikapacitet (mAh): 1300
  • Batterikapacitet (Ah): 1.3
  • Batterivægt (g): 8
  • Batteriets samlede vægt i produktet (g): 16
  • Watt/time (w/h): 1.95
  • Leveres batteriet i emballagen?: Ja
  • ″batteri″ eller ″celle: Batteri
  • Antal celler: 2