Digitalni multimeter do 600 v AC, CAT IV z 2 baterijami AAA

Št. art.: 45218
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
Število vključenih baterij 2 kos
Vrsta baterije alkalij-mangan (AlMn)
Teža baterije 8 g
Mednarodna velikost izvedbe AAA (LR3)
Vrsta zaščite IP IP40
Napajanje baterijsko napajanje
Prikaz LCD; LCD; LCD; LCD
Merilni postopek TRUE RMS
Merjenje frekvence min. 0 Hz
Merjenje frekvence maks. 5.000 kHz
Merjenje upora min. 0 Ω
Merjenje upora maks. 40 MΩ
Električna zmogljivost min. 0 µF
Električna zmogljivost maks. 0,1 µF
Merilna napetost min., preverjanje diod 0 V
Merilna napetost maks., preverjanje diod 2 V
Prikaz (DC) min. 0 V
Prikaz (DC) maks. 600 V
Prikaz (AC) min. 0 V
Prikaz (AC) maks. 600 V
Izmenični tok (AC) min. 0,6 mA
Izmenični tok (AC) maks. 10 A
Izmenična napetost (AC) min. 0 V
Izmenična napetost (AC) maks. 600 V
Enosmerni tok (DC) min. 0,6 mA
Enosmerni tok (DC) maks. 10 A
Enosmerna napetost (DC) min. 0 V
Enosmerna napetost (DC) maks. 600 V
Število kablov 2 kos
Prikaz LCD
Zaslon je osvetljen Ne
Samodejni izklop Da
Predstavljiva številka maks. 4.000
Vrsta zaščite/razred zaščite IP stopnja zaščite
Vrsta izdelka multimeter
Merilne variante preverjanje diod; preverjanje prevodnosti; merjenje frekvence; merjenje upornosti; električno merjenje kapacitivnosti
Vrsta napajanja enosmerni tok (DC); izmenični tok (AC)
S kablom da
Z zaslonom da
Kategorija prenapetosti CAT III; CAT IV
Lastnosti alarm z vibriranjem
Delovna temperatura min. 0 °C
Delovna temperatura maks. 50 °C
Višina uporabe maks. 2.000 m
Funkcija Hold; Max; Min
Material ohišja Umetna masa
Dolžina 150 mm
Širina 80 mm
Višina 45 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 45218
EAN/GTIN 4010995452186
Številka proizvajalca 45218
L-število L60070 4825
Proizvajalec/odgovorna oseba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Povečajte svojo učinkovitost: Vse ustrezne merilne funkcije v enem samem merilniku.
  • Olajša rokovanje: Nastavitev samodejnega merilnega območja shrani ročno predizbiro.
  • Poenostavlja vaše delo: Shranjevanje in merjenje relativne vrednosti poenostavlja in pospešuje primerjavo izmerjenih vrednosti.
  • Dimenzije izdelka: 150 x 80 x 45 mm
  • Uporaba: Za večnamensko uporabo na različnih lokacijah.
  • Kategorija merjenja: CAT IV 600
  • Standardi:
  • 600 V AC/600 V DC
  • CAT IV 600 V.
  • Merjenje toka 600 µA - 10 A.
  • Samodejna izbira razpona
  • Merjenje temperature
  • Merjenje visokega toka
  • Iščete multimeter, ki pokriva ustrezne meritve iz vsakdanjega življenja električarja? Z digitalnim multimetrom Wiha ste optimalno opremljeni za širok nabor meritev. S tem enim orodjem se lahko izvedejo meritve napetosti, toka, upora, frekvenca, kapacitivnosti in temperature. Možni so tudi preskusi kontinuitete in diode. Zaradi velikega LCD zaslona s funkcijo zadrževanja podatkov lahko rezultate meritev preberete takoj in izven postopka merjenja. Dodatni pisk signalizira tok med kontrolo neprekinjenosti. Po zaslugi samodejne izbire merilnega območja vam ni treba ročno predhodno izbrati določenih merilnih območij. Druga prednost je merjenje relativne vrednosti. Shranjevanje prejšnjih meritev in primerjava s prihodnjimi rezultati omogočata široko paleto možnosti krmiljenja. V skladu z merilnimi kategorijami CAT III do 600 v in CAT IV do 300 v digitalni multimeter podjetja Wiha zagotavlja največjo varnost za delo na področju montaže stavb in neposredno na virih nizkonapetostne namestitve.
  • IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61010-2-033, IEC/EN 61010-031, IP 40, CE,

Lastnosti:

  • SB - Embalaža: Ne
  • širina (mm): 80 mm
  • Višina (mm): 45 mm
  • delovna dolžina (mm): 150 mm
  • Min. napetost (v AC): 0 V AC
  • napetost max (v AC): 600 V AC
  • napetost min – max (v AC): 0 – 600
  • Min. napetost (v DC): 0 V DC
  • napetost max (v DC): 600 V DC
  • napetost min – max (v DC): 0 – 600
  • Tok (A AC): 10 A AC
  • Tok (DC): 10 A DC
  • Upornost (MΩ): 40 MΩ
  • frekvenca (MHz): 5 MHz
  • kapaciteta (nF): 100 nF
  • Pravi RMS: Ne
  • Izbira merilnega območja: samodejno
  • Brezkontaktno testiranje napetosti: Ne
  • ZADRŽANJE PODATKOV: Ja
  • Merjenje relativne vrednosti: Ja
  • Indikator napolnjenosti baterije: Ja
  • Osvetlitev ozadja: Ne
  • Najm. Meritev: Ne
  • Meritev maks: Ne
  • Zvočni signal: Ja
  • Kategorija merjenja: CAT IV 300 v / CAT III 600 V.
  • Prikaz: 4 000 števk
  • Stopnja zaščite IP: IP40
  • Okrepitev: F 400 mA / 600 v keramika 6,3 x 32 mm in F 10 A / 600 v keramika 6,3 x 32 mm
  • Merjenje temperature: -20–500 °C
  • Preizkus diode: Ja, do 2 V.
  • Delovna temperatura min - max (°C): 0 – 50
  • Temperatura shranjevanja min (°C): -10 °C
  • Nadmorska višina nad NN: 2000 m
  • Stopnjo onesnaženosti: 2
  • Z baterijo/baterijski paket: Ja
  • Vrsta baterije (oznaka IEC): 2 x AAA baterije
  • Ime baterije: R03
  • Proizvajalci baterij: Pairdeer Industrial
  • Baterija napetost (v): 1,5 V
  • kapaciteta baterije (mAh): 1300 mAh
  • kapaciteta akumulatorja (Ah): 1,3 Ah
  • teža akumulatorja (g): 8 g.
  • Skupna teža akumulatorja v izdelku (g): 16 g.
  • W/uro (m/h): 1,95 m/h
  • Baterija je dobavljena v embalaži?: Ja
  • „Baterija“ ali „celica“: Baterija
  • Število celic: 2