Multimètre numérique jusqu'à 600 V AC, CAT IV 2 piles AAA incluses

Réf.: 45218
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Nombre de piles incluses 2 pc.
Type de pile alcali-manganèse (AlMn)
Poids par pile 8 g
Format international AAA (LR3)
Indice de protection IP IP40
Alimentation électrique fonctionnement sur piles
Affichage LCD; LCD; LCD; LCD
Procédé de mesure TRUE RMS
Mesure de fréquence min. 0 Hz
Mesure de fréquence max. 5 000 kHz
Mesure de résistance min. 0 Ω
Mesure de résistance max. 40 MΩ
Capacité électrique min. 0 µF
Capacité électrique max. 0,1 µF
Tension de mesure min., contrôle de diodes 0 V
Tension de mesure max., contrôle de diodes 2 V
Affichage (c.c.) min. 0 V
Affichage (c.c.) max. 600 V
Affichage (c.a.) min. 0 V
Affichage (c.a.) max. 600 V
Courant alternatif (c.a.) min. 0,6 mA
Courant alternatif (c.a.) max. 10 A
Tension alternative (c.a.) min. 0 V
Tension alternative (c.a.) max. 600 V
Courant continu (c.c.) min. 0,6 mA
Courant continu (c.c.) max. 10 A
Tension continue (c.c.) min. 0 V
Tension continue (c.c.) max. 600 V
Nombre de câbles 2 pc.
Affichage LCD
Ecran éclairé non
Arrêt automatique oui
Nombre représentable max. 4 000
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Type de produit multimètre
Variantes de mesure contrôle de diodes; contrôle de continuité; mesure de la fréquence; mesure de la résistance; mesure de la capacité électrique
Type de courant courant continu (c.c.); courant alternatif (c.a.)
Avec câble oui
Avec écran oui
Catégorie de surtension CAT III; CAT IV
Caractéristiques alarme vibrante
Température de fonctionnement min. 0 °C
Température de fonctionnement max. 50 °C
Hauteur de montage max. 2 000 m
Fonction Hold; Max; Min
Matériau boîtier Plastique
Longueur 150 mm
Largeur 80 mm
Hauteur 45 mm

Identification et classification

Référence article 45218
EAN / GTIN 4010995452186
Réf. fabricant 45218
Article hors catalogue L60070 4825
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Augmente votre efficacité: Un seul appareil pour toutes les fonctions de mesures nécessaires.
  • Facilite l'utilisation: La configuration automatique de la plage de mesure évite la présélection manuelle.
  • Facilite votre travail: L'enregistrement et la mesure des valeurs relatives simplifient et accélèrent la comparaison des valeurs mesurées.
  • Dimensions du produit: 150 x 80 x 45 mm
  • Application: Utilisation polyvalente pour diverses activités.
  • Catégorie de mesure: CAT IV 600 V
  • 600 V CA/600 V CC
  • CAT IV 600 V
  • Mesure du courant de 600 µA à 10 A
  • Sélection automatique de la plage de mesure
  • Mesure de la température
  • Mesure du courant fort
  • Vous cherchez un appareil couvrant les mesures nécessaires dans votre quotidien d'électricien ? Avec le multimètre numérique Wiha, vous êtes parfaitement équipé pour réaliser les mesures les plus diverses. Avec un même outil, vous pouvez mesurer la tension, le courant, la résistance, la fréquence, la capacité et la température. En outre, vous pouvez tester les diodes et la continuité d'un circuit. Les résultats sont affichés immédiatement sur le grand écran LCD et, grâce à la fonction Data hold, conservés après la mesure. Un signal sonore supplémentaire vous indique que le courant circule pendant le test de continuité. Grâce à la sélection automatique de la plage de mesure, vous n'avez pas besoin de le faire manuellement. Un autre avantage : la mesure des valeurs relatives. L'enregistrement des valeurs antérieures pour les comparer aux futures valeurs mesurées vous offre diverses possibilités de test. Conformément aux catégories de mesure CAT III jusqu'à 600 V et CAT IV jusqu'à 300 V, le multimètre numérique Wiha offre une sécurité de travail maximale dans les activités d'installation du bâtiment et sur les sources des installations basse tension.
  • IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61010-2-033, IEC/EN 61010-031, IP 40, CE, GS

Caractéristique(s):

  • Libre-service - Emballage: Non
  • Largeur (mm): 80 mm
  • Hauteur (mm): 45 mm
  • Longueur totale (mm): 150 mm
  • Tension V CA (min): 0 V AC
  • Tension V CA (max): 600 V AC
  • Tension V CA min - max: 0 - 600
  • Tension V CC (min): 0 V DC
  • Tension V CC (max): 600 V DC
  • Tension V CC min - max: 0 - 600
  • Courant A CA: 10 A AC
  • Courant A CC: 10 A DC
  • Résistance (MΩ): 40 MΩ
  • Fréquence (MHz): 5 MHz
  • Capacité (nF): 100 nF
  • Valeur efficace réelle: Non
  • Sélection de la plage de mesure: automatiquement
  • Détection de tension sans contact: Non
  • Conservation des données: Oui
  • Mesure de valeur relative: Oui
  • Affichage de l'état de la batterie: Oui
  • Rétroéclairage: Non
  • Mesure min.: Non
  • Mesure max.: Non
  • Signal sonore: Oui
  • Catégorie de mesure: CAT IV 300 V / CAT III 600 V
  • Affichage: 4.000 chiffres
  • Degré de protection IP: IP40
  • Protection: F 400 mA / 600 V Céramique 6,3 x 32 mm et F 10 A / 600 V Céramique 6,3 x 32 mm
  • Mesure de la température: -20 - 500°C
  • Test diode: Oui, jusqu'à 2V
  • Température de service min - max (°C): 0 - 50
  • Température de stockage min (°C): -10 °C
  • Hauteur au-dessus du niveau zéro: 2000 m
  • Niveau d'encrassement: 2
  • avec pile / accumulateur: Oui
  • Type de pile (désignation CEI): 2x piles AAA
  • Désignation de la pile: R03
  • Fabricant de piles: Pairdeer industrials
  • Tension de la batterie (V): 1.5 V
  • Capacité de la batterie (mAh): 1300 mAh
  • Capacité de la batterie (Ah): 1.3 Ah
  • Poids de la batterie (g): 8 g
  • Poids total de la batterie dans le produit (g): 16 g
  • Watt/heure (w/h): 1.95 w/h
  • Pile fournie dans l'emballage ?: Oui
  • ″batterie″ ou ″pile″: Batterie
  • Nombre de cellules: 2