• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Base per supporto con regolazione micrometrica, Modello: S

Codice art.: 442125 S
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione Magnete di commutazione
Filettatura di raccordo M5
Allineamento filettatura di raccordo centrale
Forza di adesione 320 N
Lunghezza 40 mm
Larghezza 30 mm
Altezza 35 mm
Tipo di prodotto Base magnetica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 442125 S
EAN / GTIN 7290005399848

Descrizione

Esecuzione:

Basi magnetiche permanenti con appoggio prismatico e commutatore. La forza magnetica agisce sia dalla parte prismatica e piatta sia da quella posteriore della base. Aderisce su tutte le superfici piane e cilindriche.
Potenti magneti con base prismatica. Commutazione mediante manopola girevole.

Per:

Bracci articolati n. art. 442110 e 442114.