• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Podstawy statywu z precyzyjną regulacją, Typ: S

Nr art.: 442125 S
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Przyłącze sprawdziany do gwintu UNF
Rozmiar gwintu przyłączającego, sprawdziany do gwintu UNF M5
Ustawienie złącza, sprawdziany do gwintu UNF Na środku
Podstawa magnetyczna tak
Szerokość stopy magnetycznej 30 mm
Długość stopy magnetycznej 40 mm
Wysokość stopy magnetycznej 35 mm
Siła przyczepności 320 N
Rodzaj produktu Podstawa magnetyczna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 442125 S
EAN / GTIN 7290005399848
Numer producenta NF3778

Opis

Wykonanie:

Magnesy trwałe o podstawie pryzmowej z włącznikiem obrotowym. Siła przyciągania magnesu działa przez płaską i pryzmową podstawę oraz przez płaską tylną ściankę podstawy. Umożliwia mocowanie na wszystkich powierzchniach płaskich i cylindr.
silny magnes włączany: podstawa pryzmowa. Włączanie poprzez pokrętło obrotowe.

Pasuje do:

ramionprzegubowychnr 442110 i 442114.