• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Stativfot med fininställning, Typ: S

Art-nr.: 442125 S
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
32 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ESD-skyddszon (EPA) nej
Explosivt område nej
Anslutning gänga
Anslutningsgängans storlek, gänga M5
Inriktning, anslutning, gänga i mitten
Magnetfot ja
Magnetfot, bredd 30 mm
Magnetfot, längd 40 mm
Magnetfot, höjd 35 mm
Hållkraft ca. 320 N
Produktslag magnetfot

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 442125 S
EAN/GTIN 7290005399848
Tillverkarens nummer NF3778

Benämning

Utförande:

Permanenta magnetfötter med V-spår i botten och ett vred. Magnetkraften verkar via V-spåret på undersidan, den platta undersidan och fotens platta baksida. Fäster på alla jämna och cylindriska ytor.
Kraftiga slagmagneter med V-formad bas. Omkoppling med hjälp av vridhandtag.

Passar till:

Ledarmar nr 442110 och 442114.