• Op de prijs van dit artikel is een toeslag in rekening gebracht.

Statiefvoet met fijninstelling, Type: S

Artikelnummer: 442125 S
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ESD-beschermingszone (EPA) nee
EX-zone nee
Aansluiting schroefdraad
Aansluitdraadafmeting, schroefdraad M5
Uitlijning aansluiting, schroefdraad centrisch
Magneetvoet ja
Magneetvoet breedte 30 mm
Magneetvoet lengte 40 mm
Magneetvoet hoogte 35 mm
Hechtkracht 320 N
Producttype magneetvoet

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 442125 S
EAN/GTIN 7290005399848
Nummer fabrikant NF3778

Omschrijving

Uitvoering:

Permanente magneetvoeten met prismazool en draaischakelaar. De magnetische kracht werkt via de prismatische en vlakke onderkant en de vlakke achterkant van de voet. Hecht op alle vlakke en cilindrische vlakken.
Sterke schakelmagneten met prismazool. Schakelen door middel van draaiknop.

T.b.v.:

Statiefarmen nr. 442110 en 442114.

Downloads en documenten

Geschikte producten