Comparatore digitale assoluto con funzione PEAK, Campo di misura: 12,5mm

Codice art.: 434540 12,5
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
Campo di misura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: Norma interna
  • Risoluzione: mm / pollici
  • Interfaccia: Porta USB; Interfaccia Digimatic
  • Grado di protezione IP: IP 42
  • Memorizzazione dei valori di misura: impostazione unica del punto zero

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma Norma interna
Campo di misura 0 mm - 12,5 mm
Risoluzione mm / pollici
Risoluzione commutabile 0,01 / 0,001 mm
Risoluzione commutabile 0,005 / 0,0001 / 0,00005 pollici
Scostamento di misura E MPE (campo di misura) 0,003 mm
Scostamento di misura E MPE (campo di misura) 0,0001 pollici
Interfaccia Porta USB; Interfaccia Digimatic
Grado di protezione IP IP 42
Forza di misura ≤ 1,5 N
⌀ Codolo di serraggio h6 8 mm
Memorizzazione dei valori di misura impostazione unica del punto zero
Metrologia digitale
⌀ Alloggiamento 61 mm
Spessore della cassa 39 mm
Asola sul fondello del comparatore no
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 CR2032
Tipo di prodotto Comparatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 434540 12,5
copia
EAN / GTIN 4946368863061
copia
Codice del produttore 543-301B-10
copia
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Esecuzione:

Comparatore multifunzione con riga di misura capacitiva assoluta. Il valore misurato viene mantenuto anche dopo lo spegnimento. Con funzione PEAK ottimizzata. Grazie alle 50 misurazioni al secondo, la misurazione dei valori di picco è più affidabile e precisa.

Funzione:

ABS/INC, PRESET, azzeramento, valutazione delle tolleranze. Funzione di blocco del valore misurato, funzione MAX/MIN.
IP42: protezione contro la caduta di gocce d’acqua con inclinazione massima di 15° rispetto alla normale posizione d’uso, nonché protezione contro la penetrazione di corpi estranei con ⌀ > 1 mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili.

Uso:

Rilevazione precisa del punto più alto o più basso di una superficie convessa.

Fornitura:

Incluse 2 batterie n. art. 081560 Dim. CR2032.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 497080, tastatore speciale n. art. 434900; 434910; 434915.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti