{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Numero di batterie contenute | 1 pz. | |
| Serie | MarCator 1086 | |
| Grado di protezione IP | IP42 | |
| Imballaggio | Scatola | |
| Materiale corpo | metallo; plastica | |
| Visualizzazione | es. digitale | |
| Campo di misura min. | 0 mm | |
| Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
| Normativa | norma interna | |
| Certificato di collaudo | sì | |
| Grado di protezione / Classe di protezione | Grado di protezione IP | |
| Risoluzione | 0,0005 mm | |
| Display illuminato | no | |
| Unità lettura | millimetro | |
| Lettura, millimetro | 0,0005 mm | |
| Interfaccia | Digimatic; Porta USB | |
| Contenuto | parte singola | |
| Tipo di prodotto | comparatore |
| Codice articolo | 4337720KAL | |
| EAN / GTIN | 4059192066406 | |
| Codice del produttore | 4337720KAL | |
| Produttore/persona responsabile | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |