{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Numero di batterie contenute | 1 pz. | |
| Serie | MarCator 1086 | |
| Denominazione originale prodotto | 1086 Ri | |
| Imballaggio | Scatola | |
| Materiale corpo | metallo; plastica | |
| Visualizzazione | es. digitale | |
| Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
| Normativa | norma interna | |
| Certificato di collaudo | sì | |
| Risoluzione | 0,0005 mm | |
| Display illuminato | si | |
| Unità lettura | millimetre; inch | |
| Lettura, millimetro | 50 mm | |
| Lettura, pollici | 2 pollici | |
| Tipo di prodotto | comparatore |
| Codice articolo | 4337722KAL | |
| EAN / GTIN | 4059192066420 | |
| Codice del produttore | 4337722KAL | |
| Produttore/persona responsabile | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |