{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl enthaltener Batterien | 1 St. | |
| IP Schutzart | IP42 | |
| Verpackung | Karton | |
| Material Gehäuse | Kunststoff; Metall | |
| Anzeige | digital | |
| Messbereich min. | 0 mm | |
| Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
| Norm | Werksnorm | |
| Prüfprotokoll | ja | |
| Schutzart / Schutzklasse | IP Schutzart | |
| Skalenteilungswert, digital | 0,001 mm | |
| Anzeige beleuchtet | nein | |
| Einheit Ablesung, digital | Millimeter | |
| Ablesung | 0,001 mm | |
| Schnittstelle | Digimatic; USB-Schnittstelle | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Messuhr |
| Artikelnummer | 4337720KAL | |
| EAN / GTIN | 4059192066406 | |
| Herstellernummer | 4337720KAL | |
| Hersteller/verantwortliche Person | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |