1086 Ri Digital Indicator 12,5 mm (.5“) 0,0005 mm w.c.

Réf.: 4337720KAL
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Nombre de piles incluses 1 pc.
Indice de protection IP IP42
Emballage Carton
Matériau boîtier métal; plastique
Affichage mode numérique
Plage de mesure min 0 mm
Alimentation électrique fonctionnement sur piles
Norme norme usine
Certificat d’étalonnage oui
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Valeur de graduation, mode numérique 0,001 mm
Affichage éclairé non
Unité de lecture, mode numérique millimètre
lecture 0,001 mm
Interface Digimatic; Port USB
Sommaire pièce unique
Type de produit comparateur

Identification et classification

Référence article 4337720KAL
EAN / GTIN 4059192066406
Réf. fabricant 4337720KAL
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Description

Description:

Comparateur digital MarCator 1086 Ri
Classe de protection IP : IP 42
Interface de données : USB, Digimatic
Norme du fabricant
Capacité en mm : 12,5mm
Résolution en mm :
Capacité en pouces :
Contenu de la livraison : Pile, Rapport de contrôle, Guide de l'utilisateur, Carton