1086 Ri Digitální úchylkoměr12,5 mm (.5“) 0,0005 mm m.K.

Artiklové číslo: 4337720KAL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Počet obsažených baterií 1 ks
Typ krytí IP IP42
Obal Karton
Materiál pouzdra kov; plast
Ukazatel digitální
Rozsah měření min. 0 mm
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Norma výrobní norma
Zkušební protokol ano
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Dělení stupnice, digitální 0,001 mm
Kontrolka svítí ne
Jednotka odečet, digitální milimetr
Odečet 0,001 mm
Rozhraní Digimatic; Rozhraní USB
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu číselníkový úchylkoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4337720KAL
EAN / GTIN 4059192066406
Číslo výrobce 4337720KAL
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Popis:

Digitální měřicí přístroj MarCator 1086 Ri
Typ krytí IP: IP 42
datové rozhraní: USB, Digimatic
Výrobní norma
Rozsah měření v mm: 12,5 mm
Krok číslic v mm:
Hodnota kroku číslic v palcích:
Rozsah dodávky: Baterie, protokol o zkoušce, návod k obsluze, kartonová krabice