{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Grado di protezione IP | IP42 | |
| Imballaggio | Scatola | |
| Materiale corpo | metallo | |
| Visualizzazione | es. digitale | |
| Campo di misura min. | 0 mm | |
| Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
| Normativa | norma interna | |
| Certificato di collaudo | sì | |
| Grado di protezione / Classe di protezione | Grado di protezione IP | |
| Unità lettura, es. digitale | millimetro; pollici | |
| Lettura | 0,001 mm | |
| Lettura | 0 pollici | |
| Interfaccia | Digimatic; Porta USB | |
| Contenuto | parte singola | |
| Tipo di prodotto | comparatore |
| Codice articolo | 4337731 | |
| EAN / GTIN | 4059192066444 | |
| Codice del produttore | 4337731 | |
| Produttore/persona responsabile | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |