• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

1086 R Digital Indicator 12,5 mm (.5“) 0,0005 mm w.c.

Codice art.: 4337700KAL
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Serie MarCator 1086
Grado di protezione IP IP42
Imballaggio Scatola
Materiale corpo metallo
Visualizzazione es. digitale
Campo di misura min. 0 mm
Alimentazione Funzionamento a batteria
Normativa norma interna
Certificato di collaudo
Grado di protezione / Classe di protezione Grado di protezione IP
Unità lettura millimetro
Lettura, millimetro 0,0005 mm
Interfaccia Digimatic; Porta USB
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto comparatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4337700KAL
EAN / GTIN 4059192066345
Codice del produttore 4337700KAL
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Descrizione:

Comparatore digitale MarCator 1086 R
Classe di protezione IP: IP 42
Interfaccia dati: USB, Digimatic
Norma interna
Campo di misura in mm: 12,5mm
Risoluzione in mm:
Risoluzione inch:
La fornitura comprende: Batteria, Rapporto di prova, Manuale di istruzioni, Imballaggio in cartone

Della stessa famiglia "MarCator 1086" Visualizza tutto