1086 WRI digital måleur-marcator 12.5 mm/.5″, 0.0005

Art.-nr.: 4337142
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
IP-kapslingsklasse IP42; IP54
Producentbetegnelse 1086 WRi; MarCator
Materiale, hus metal
Display digital
Måleområde min. 0 mm
Målekraft min. 0,65 N
Energiforsyning batteridrevet
Repeterbarhed 10 µm; 1 µm
Spændeakseldiameter 8 mm
Standard fabriksstandard
Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse IP grad af beskyttelse
Aflæsning af enhed millimeter; tommer
Cifferhøjde 11 mm
Grænseflade Digimatic; Integrated Wireless; Opto RS232C; USB-interface
Indhold enkelt del
Produkttype måleur

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4337142
EAN/GTIN 4059192014452
Producentnummer 4337142
L-nummer L40080 1881
Producent/ansvarlig person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Betegnelse

Udførelse:

  • Integreret radiosender
  • LCD-display med høj kontrast
  • Kontrol- og displaydel kan drejes 280°
  • Spændeaksel og målestift af rustfrit, hærdet stål
  • Umiddelbart klar til måling takket være referencesystem

Beskrivelse:

Digital skiveindikator MarCator 1086 WRi
  • IP-beskyttelsesklasse: IP 54
  • Datagrænseflade: Digimatic, Opto RS-232C, USB, integreret trådløs
  • Fabriksstandard
  • Målespænd i mm: 12. 5 mm
  • iffertrin i mm: 0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01
  • Ciffertrin i tommer: .00002″, .00005″, .0001″, .0002″, .0005″
Inkluderet: Instruktionsbog, batteri.

Egenskab:

  • Funktion: Omvendt tælleretning
  • Produkttype: 1086 WRi
  • Målekraft (tekst): 0.65 - 1.4
  • Funktion: <0> (tilstand for tolerancevisning)
  • Målespændvidde tommer: .5″
  • Produktnavn: Digital måleplade
  • Dimension a i mm: 144.3 mm
  • Dimension c i mm: 28.5 mm
  • Dimension b i mm: 21 mm
  • Målespændvidde i mm: 12.5 mm
  • Cifferhøjde: 11 mm
  • Fastspændingsaksel (mm): 8 mm
  • Cifferforøgelse i mm: 0.01
  • Cifferforøgelse i mm: 0.005
  • Fejlgrænse (mm): 0.004 mm
  • Cifferforøgelse i mm: 0.002
  • Gentagelsesnøjagtighed mm: 0.001 mm
  • Cifferforøgelse i mm: 0.001
  • Cifferforøgelse i mm: 0.0005

Norm:

Fabriksstandard