{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Clasă de protecție IP | IP42; IP54 | |
| Denumirea producătorului | 1086 WRi; MarCator | |
| Materialul carcasei | metal | |
| Afişare | digital | |
| Domeniu de măsurare min. | 0 mm | |
| Forța de măsurare min. | 0,65 N | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu baterii | |
| Repetabilitate | 10 µm; 1 µm | |
| Diametrul arborelui de prindere | 8 mm | |
| Standard | normă de fabricație | |
| Tip de protecție / clasa de protecție | Gradul de protecție IP | |
| Citire unitate | milimetru; inch | |
| Înălţimea cifrelor | 11 mm | |
| Interfaţă | Digimatic; Integrated Wireless; Interfaţă USB; Opto RS232C | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | ceas comparator |
| Cod articol | 4337142 | |
| EAN / GTIN | 4059192014452 | |
| Număr producător | 4337142 | |
| L-Număr | L40080 1881 | |
| Producător/responsabil | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |