1086 WRi Digitální číselníkový úchylkoměr MarCator 12,5 mm/.5“, 0,0005

Artiklové číslo: 4337142
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Typ krytí IP IP42; IP54
Označení výrobce 1086 WRi; MarCator
Materiál pouzdra kov
Ukazatel digitální
Rozsah měření min. 0 mm
Měřicí síla min. 0,65 N
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Opakovatelnost 10 µm; 1 µm
Upínací hřídel průměr 8 mm
Norma výrobní norma
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Jednotka odečet milimetr; palce
Výška číslic 11 mm
Rozhraní Digimatic; Integrated Wireless; Opto RS232C; Rozhraní USB
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu číselníkový úchylkoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4337142
EAN / GTIN 4059192014452
Číslo výrobce 4337142
L-číslo L40080 1881
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

  • Integrovaný rádiový vysílač
  • Vysoce kontrastní LCD displej
  • Ovládací a zobrazovací část lze otočit o 280°
  • Upínací hřídel a měřicí kolík z nerezové, kalené oceli
  • Možnost okamžitého měření díky referenčnímu systému

Popis:

Digitální číselníkový ukazatel MarCator 1086 WRi
  • Třída ochrany IP: IP 54
  • Datové rozhraní: Digimatic, Opto RS-232C, USB, Integrované bezdrátové
  • Tovární standard
  • Rozsah měření v mm: 12. 5mm
  • řírůstek číslic v mm: 0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01
  • Přírůstek číslic v palcích: .00002″, .00005″, .0001″, .0002″, .0005″
Přiloženo: Návod k použití, baterie.

Charakteristika:

  • funkce: Změna směru počítání
  • Typ výrobku: 1086 WRi
  • Měřicí síla (text): 0.65 - 1.4
  • funkce: <0> (režim zobrazení tolerance)
  • Rozsah měření v palcích: .5″
  • Název výrobku: Digitální číselník
  • Rozměr a v mm: 144.3 mm
  • Rozměr c v mm: 28.5 mm
  • Rozměr b v mm: 21 mm
  • Rozsah měření v mm: 12.5 mm
  • Výška číslic: 11 mm
  • Upínací hřídel (mm): 8 mm
  • Přírůstek číslic v mm: 0.01
  • Přírůstek číslic v mm: 0.005
  • Mezní chyba (mm): 0.004 mm
  • Přírůstek číslic v mm: 0.002
  • Opakovatelnost mm: 0.001 mm
  • Přírůstek číslic v mm: 0.001
  • Přírůstek číslic v mm: 0.0005

Norma:

Tovární standard