• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1086 WRi Digitale Messuhr MarCator 12,5 mm/.5“, 0,0005

Artikel-Nr.: 4337142
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
IP Schutzart IP42; IP54
Herstellerbezeichnung 1086 WRi; MarCator
Material Gehäuse Metall
Anzeige digital
Messbereich min. 0 mm
Messkraft min. 0,65 N
Energieversorgung Batteriebetrieben
Wiederholbarkeit 10 µm; 1 µm
Durchmesser Einspannschaft 8 mm
Norm Werksnorm
Schutzart / Schutzklasse IP Schutzart
Einheit Ablesung Millimeter; Zoll
Ziffernhöhe 11 mm
Schnittstelle Digimatic; Integrated Wireless; Opto RS232C; USB-Schnittstelle
Inhalt Einzelteil
Produktart Messuhr

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4337142
EAN / GTIN 4059192014452
Herstellernummer 4337142
L-Nummer L40080 1881
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Integrierter Funksender
  • Kontrastreiche LCD-Anzeige
  • Bedien- und Anzeigeteil um 280° drehbar
  • Einspannschaft und Messbolzen aus rostfreiem, gehärtetem Stahl
  • Sofort messbereit durch Reference-System

Beschreibung:

Digitale Messuhr MarCator 1086 WRi
  • IP Schutzart: IP 54
  • Datenschnittstelle: Digimatic, Opto RS-232C, USB, Integrated wireless
  • Werksnorm
  • Messspanne in mm: 12.5mm
  • iffernschrittwert in mm: 0.0005, 0.001, 0.002, 0.005, 0.01
  • Ziffernschrittwert inch: .00002″, .00005″, .0001″, .0002″, .0005″
Lieferumfang: Bedienungsanleitung, Batterie

Merkmal:

  • Funktion: Zählrichtungsumkehr
  • Produkttyp: 1086 WRi
  • Messkraft (Text): 0.65 - 1.4
  • Funktion: <0> (Modus der Toleranzanzeige)
  • Messspanne inch: .5″
  • Produktbezeichnung: Digitale Messuhr
  • Abmessung a in mm: 144.3 mm
  • Abmessung c in mm: 28.5 mm
  • Abmessung b in mm: 21 mm
  • Messspanne in mm: 12.5 mm
  • Ziffernhöhe: 11 mm
  • Einspannschaft (mm): 8 mm
  • Ziffernschrittwert in mm: 0.01
  • Ziffernschrittwert in mm: 0.005
  • Fehlergrenze (mm): 0.004 mm
  • Ziffernschrittwert in mm: 0.002
  • Wiederholpräzision mm: 0.001 mm
  • Ziffernschrittwert in mm: 0.001
  • Ziffernschrittwert in mm: 0.0005

Norm:

Werksnorm