1086 WRi Comparateur num. IP54 0.0005mm course 12,5mm, i-wi

Réf.: 4337142
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Indice de protection IP IP42; IP54
Référence fabricant 1086 WRi; MarCator
Matériau boîtier métal
Affichage mode numérique
Plage de mesure min 0 mm
Force de mesure min. 0,65 N
Alimentation électrique fonctionnement sur piles
Répétabilité 10 µm; 1 µm
Diamètre tige de serrage 8 mm
Norme norme usine
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Unité de lecture millimètre; pouce
Hauteur des chiffres 11 mm
Interface Digimatic; Integrated Wireless; Opto RS232C; Port USB
Sommaire pièce unique
Type de produit comparateur

Identification et classification

Référence article 4337142
EAN / GTIN 4059192014452
Réf. fabricant 4337142
Article hors catalogue L40080 1881
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

  • Emetteur radio intégré
  • Affichage LCD contrasté
  • Panneau de commande et d'affichage pivotant sur 280°
  • Tige de serrage et tige de mesure en acier inoxydable trempé
  • Prêt à mesurer immédiatement grâce au système de référence

Description:

Comparateur numérique MarCator 1086 WRi
  • Indice de protection IP : IP 54
  • Interface de données : Digimatic, Opto RS-232C, USB, Integrated wireless
  • Norme d'usine
  • Etendue de mesure en mm : 12. 5mm
  • ncrément en mm : 0.0005, 0.001, 0.002, 0.005, 0.01
  • Incrément en pouces : .00002″, .00005″, .0001″, .0002″, .0005″
Livraison: Manuel d'utilisation, pile

Caractéristique(s):

  • Fonction: Inversion du sens de comptage
  • Type de produit: 1086 WRi
  • Force de mesure (texte): 0.65 - 1.4
  • Fonction: <0> (mode d'affichage de la tolérance)
  • Plage de mesure en pouces: .5″
  • Désignation du produit: Comparateur numérique
  • Dimension a en mm: 144.3 mm
  • Dimension c en mm: 28.5 mm
  • Dimension b en mm: 21 mm
  • Plage de mesure en mm: 12.5 mm
  • Hauteur des chiffres: 11 mm
  • Tige de serrage (mm): 8 mm
  • Valeur de l'incrément numérique en mm: 0.01
  • Valeur de l'incrément numérique en mm: 0.005
  • Limite d'erreur (mm): 0.004 mm
  • Valeur de l'incrément numérique en mm: 0.002
  • Précision de répétition mm: 0.001 mm
  • Valeur de l'incrément numérique en mm: 0.001
  • Valeur de l'incrément numérique en mm: 0.0005

Norme:

Norme d'usine