{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vrsta zaščite IP | IP42; IP54 | |
| Oznaka proizvajalca | 1086 WRi; MarCator | |
| Material ohišja | kovina | |
| Prikaz | digitalno | |
| Merilno območje min. | 0 mm | |
| Merilna sila min. | 0,65 N | |
| Napajanje | baterijsko napajanje | |
| Ponovljivost | 10 µm; 1 µm | |
| Premer vpenjalnega stebla | 8 mm | |
| Standard | tovarniški standard | |
| Vrsta zaščite/razred zaščite | IP stopnja zaščite | |
| Enota, odčitavanje | milimeter; colske mere | |
| Višina številk | 11 mm | |
| Vmesnik | Digimatic; Integrated Wireless; Opto RS232C; USB-vmesnik | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Vrsta izdelka | merilna ura |
| Številka izdelka | 4337142 | |
| EAN/GTIN | 4059192014452 | |
| Številka proizvajalca | 4337142 | |
| L-število | L40080 1881 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |