{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Norma | Norma interna | |
| Campo di misura | 1 mm | |
| Risoluzione | 0,001 mm | |
| Campo/giro | 0,2 mm | |
| Scostamento di misura MPE (campo di misura) | 5 µm | |
| Forza di misura | 1 N - 1,5 N | |
| Metrologia | analogico | |
| ⌀ Alloggiamento | 40 mm | |
| Imballaggio | Custodia rigida | |
| Tipo di prodotto | Comparatore |
| Codice articolo |
433400 1/40
copia |
|
| EAN / GTIN |
4031452100495
copia |
|
| Codice del produttore |
10049
copia |
|
| Produttore/persona responsabile | KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de |