1010 T indicatore di precisione Millimess +/-0,25mm, 0,01mm, IP 54

Codice art.: 4332005
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
Grado di protezione IP IP54
Materiale corpo metallo
Visualizzazione es. analogica
Denominazione originale prodotto 1010; Millimess 1010
Campo di misura min. -0,25 mm
Imballaggio astuccio
Campo di misura max. 0,25 mm
Forza di misura min. 1 N
Forza di misura max. 1 N
Normativa norma interna
Caratteristica comparatore Antiurto
Grado di protezione / Classe di protezione Grado di protezione IP
Risoluzione, es. analogica 0,01 mm
Quadrante orientabile no
Tacche di tolleranza regolabili sì
Unità lettura, es. analogica millimetro
Lettura 0,01 mm
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto comparatore ad alta sensibilità

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4332005
EAN / GTIN 4059192014032
Codice del produttore 4332005
Numero-L L40080 966
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Grande quadrante ad alto contrasto
  • Segni di tolleranza regolabili
  • Regolazione fine bloccabile
  • Meccanismo di misura protetto dagli urti
  • Albero di serraggio e perno di misura in acciaio inox, acciaio temprato
  • Guida sferica di precisione del perno di misura per un piccolo intervallo di inversione
  • Insensibile alle forze laterali che agiscono sul perno di misura
  • Alta sensibilità e precisione grazie al cuscinetto degli assi del movimento di misura in un gioiello
  • Compatibile con il meccanismo di misura
  • . degli assi del movimento di misura in gioielli e ruote e pignoni dentati di precisione
  • Custodia protettiva a forma di scatola
  • Forza di misura costante
  • Sollevamento del perno di misura mediante sollevatore a vite o pulsante di sollevamento

Descrizione:

Puntatore meccanico di precisione Millimess 1010 T
  • Standard di fabbrica
  • IP 54 Campo di misura: ±0,25 mm
    • Scala graduata_mm: 0,01 mm
    Scopo della fornitura: Valigia
  • Proprietà:

    • Colore del quadrante: Bianco
    • Forza di misura: 1 N
    • Graduazione_mm: 0.01

    Norma:

    Standard di fabbrica