1010 T Mehanski komparator Millimess +/-0,25mm, 0,01mm, IP 54

Št. art.: 4332005
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta zaščite IP IP54
Material ohišja kovina
Prikaz analogno
Oznaka proizvajalca 1010; Millimess 1010
Merilno območje min. −0,25 mm
Embalaža Primer
Merilno območje maks. 0,25 mm
Merilna sila min. 1 N
Merilna sila maks. 1 N
Standard tovarniški standard
Lastnost merilne ure zaščitena pred udarci
Vrsta zaščite/razred zaščite IP stopnja zaščite
Delitev skale, analogno 0,01 mm
Vrtljiva številčnica ne
Nastavljive tolerančne značke da
Enota, odčitavanje, analogno milimeter
Odčitavanje 0,01 mm
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka komparatorja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4332005
EAN/GTIN 4059192014032
Številka proizvajalca 4332005
L-število L40080 966
Proizvajalec/odgovorna oseba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Izvedba:

  • Velika visokokontrastna številčnica
  • Nastavljive tolerančne oznake
  • Precizna nastavitev z možnostjo blokiranja
  • Merilni mehanizem, zaščiten pred udarci
  • Vpenjalna gred in merilni čep iz nerjavnega materiala, kaljenega jekla
  • Precizno kroglično vodilo merilnega zatiča za majhen razpon obračanja
  • Neobčutljiva na bočne sile, ki delujejo na merilni zatič
  • Visoka občutljivost in natančnost zaradi ležišča merilnega osi merilnega gibanja v draguljih ter natančno nazobčanih kolesih in zobnikih
  • Zaščitno ohišje v obliki škatle
  • Konstantna merilna sila
  • Dviganje merilnega zatiča z vijačnim dvigalom žice ali gumbom za dvigovanje

Opis:

Mehanski kazalec natančnosti Millimess 1010 T
  • Tovarniški standard
  • IP 54 Merilno območje: ±0,25 mm
    • Delacija lestvice_mm: 0,01 mm
    Razpon dobave: Kovček
  • Lastnosti:

    • Barva številčnice: Bela
    • Merilna sila: 1 N
    • Stopnjevanje_mm: 0.01

    Standard:

    Tovarniški standard