1010 T Ceas comparator de precizie Millimess +/-0,25mm, 0,01mm, IP 54

Cod articol.: 4332005
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasă de protecție IP IP54
Materialul carcasei metal
Afişare analog
Denumirea producătorului 1010; Millimess 1010
Domeniu de măsurare min. -0,25 mm
Ambalaj Husă
Domeniu de măsurare max. 0,25 mm
Forța de măsurare min. 1 N
Forța de măsurare max. 1 N
Standard normă de fabricație
Proprietăți manometru cu protecţie antişoc
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Valoarea diviziunii de gradaţie, analog 0,01 mm
Cadran rotativ nu
Indicatoare de toleranţă reglabile da
Citire unitate, analog milimetru
Citire 0,01 mm
Cuprins o singură parte
Tip produs ceas comparator de precizie

Identificare și clasificare

Cod articol 4332005
EAN / GTIN 4059192014032
Număr producător 4332005
L-Număr L40080 966
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

  • Cadran mare cu contrast ridicat
  • Marci de toleranță reglabile
  • Reglare fină blocabilă
  • Mecanism de măsurare protejat împotriva șocurilor
  • Arbore de prindere și știft de măsurare din inox, oțel călit
  • Guidere cu bile de precizie a știftului de măsurare pentru un interval de inversare mic
  • Insensibil la forțele laterale care acționează asupra știftului de măsurare
  • Sensibilitate și precizie ridicată datorită rulmentului de măsurare axelor mișcării de măsurare în bijuterii și în roți și pinioane cu dinți de precizie
  • Carcasă de protecție în formă de cutie
  • Forță de măsurare constantă
  • Suspendarea acului de măsurare prin ridicarea firului cu șuruburi sau prin buton de ridicare

Descriere:

Comparator mecanic de precizie Millimess 1010 T
  • Standard de fabrică
  • IP 54 Domeniu de măsurare: ±0,25 mm
    • Gradația scării_mm: 0,01 mm
    Conţinut: Carcasa
  • Caracteristică:

    • Culoarea cadranului: Alb
    • Forța de măsurare: 1 N
    • Gradație_mm: 0.01

    Standard:

    Standard de fabrică