1010 T fine pointer millimess +/- 0,25 mm, 0,01 mm, IP 54

Art.-nr.: 4332005
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
IP-kapslingsklasse IP54
Materiale, hus metal
Display analog
Producentbetegnelse 1010; Millimess 1010
Måleområde min. -0,25 mm
Emballage Etui
Måleområde maks. 0,25 mm
Målekraft min. 1 N
Målekraft maks. 1 N
Standard fabriksstandard
Egenskab, måleur stødsikkert
Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse IP grad af beskyttelse
Skalainddelingsværdi, analog 0,01 mm
Drejelig skive nej
Justerbare tolerancemærker ja
Aflæsning af enhed, analog millimeter
Aflæsning 0,01 mm
Indhold enkelt del
Produkttype my-måleur

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4332005
EAN/GTIN 4059192014032
Producentnummer 4332005
L-nummer L40080 966
Producent/ansvarlig person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Betegnelse

Udførelse:

  • Stor skive med høj kontrast
  • Justerbare tolerancemærker
  • Blokerbar finjustering
  • Stødbeskyttet målemekanisme
  • Spændeaksel og målestift af rustfri, hærdet stål
  • Præcisionskuglestyring af målestiften for lille omdrejningsspændvidde
  • Ufølsom over for sidekræfter, der virker på målestiften
  • Høj følsomhed og nøjagtighed på grund af lejring af målebevægelsesakserne i juveler
  • Høj nøjagtighed på grund af af målebevægelsesakserne i juveler og præcisionsfortandede hjul og tandhjul
  • Kasseformet beskyttelseshus
  • Konstant målekraft
  • Løft af målestift med indskruet wireløfter eller lift-off-knap

Beskrivelse:

Mekanisk præcisionsviser Millimess 1010 T
  • Fabriksstandard
  • IP 54 Måleområde: ±0,25 mm
    • Skalagraduering_mm: 0,01 mm
    Leveringsomfang: Kuffert
  • Egenskab:

    • Farve på skive: Hvid
    • Målekraft: 1 N
    • Graduering_mm: 0.01

    Norm:

    Fabriksstandard