1010 T Comparador de precisión Millimess ±0,25 mm, 0,01 mm, IP54

Número de artículo: 4332005
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección IP: IP54
Material carcasa metal
Indicación analógico/a
Denominación del fabricante 1010; Millimess 1010
Capacidad de medición mín. -0,25 mm
Embalaje Estuche
Capacidad de medición máx. 0,25 mm
Fuerza de medición mín. 1 N
Fuerza de medición máx. 1 N
Norma norma de fábrica
Características reloj comparador con protección contra golpes
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Valor de división de la escala, analógico/a 0,01 mm
Esfera numérica giratoria no
Marcas de tolerancia ajustables sí
Unidad de lectura, analógico/a milímetros
Lectura 0,01 mm
Contenido pieza única
Tipo de producto comparador

Identificación y clasificación

Número de artículo 4332005
EAN / GTIN 4059192014032
Número del fabricante 4332005
Número L L40080 966
Fabricante/responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Ejecución:

  • Esfera grande de alto contraste
  • Marcas de tolerancia ajustables
  • Ajuste fino bloqueable
  • Mecanismo de medición protegido contra golpes
  • Eje de sujeción y perno de medición de acero inox, acero inoxidable endurecido
  • Guía de bolas de precisión de la espiga de medición para un pequeño intervalo de inversión
  • Insensible a las fuerzas laterales que actúan sobre la espiga de medición
  • Alta sensibilidad y precisión gracias al rodamiento de la medición de los ejes del movimiento de medición en joyas y ruedas dentadas de precisión y piñones
  • Carcasa protectora en forma de caja
  • Fuerza de medición constante
  • Elevación de la aguja de medición mediante elevador de alambre atornillado o botón de elevación

Descripción:

Puntero mecánico de precisión Millimess 1010 T
  • Estándar de fábrica
  • IP 54 Rango de medición: ±0,25 mm
  • Graduación de la escala_mm: 0,01 mm
Alcance de suministro: Estuche

Característica:

  • Color de la esfera: Blanco
  • Escala de numeración cuchilla: 25-0-25
  • Fuerza de medición: 1 N
  • Graduación_mm: 0.01

Norma:

Norma de fábrica