1010 T Přesný úchylkoměr Millimess +/-0,25mm, 0,01mm, IP 54

Artiklové číslo: 4332005
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ krytí IP IP54
Materiál pouzdra kov
Ukazatel analogová
Označení výrobce 1010; Millimess 1010
Rozsah měření min. -0,25 mm
Obal Pouzdro
Rozsah měření max. 0,25 mm
Měřicí síla min. 1 N
Měřicí síla max. 1 N
Norma výrobní norma
Vlastnost číselníkového úchylkoměru chráněné proti nárazu
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Dělení stupnice, analogová 0,01 mm
Otočný číselník ne
Nastavitelné značky tolerancí ano
Jednotka odečet, analogová milimetr
Odečet 0,01 mm
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu přesný úchylkoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4332005
EAN / GTIN 4059192014032
Číslo výrobce 4332005
L-číslo L40080 966
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

  • Velký vysoce kontrastní číselník
  • Nastavitelné toleranční značky
  • Blokovatelné jemné nastavení
  • Měřicí mechanismus chráněný proti nárazům
  • Upínací hřídel a měřicí čep z nerezové oceli, kalené oceli
  • Přesné kuličkové vedení měřicího čepu pro malé rozpětí reverzace
  • Nezávislost na bočních silách působících na měřicí čep
  • Vysoká citlivost a přesnost díky uložení měřicího osy měřicího pohybu v drahokamech a přesných ozubených kolečkách a pastorkách
  • Ochranné pouzdro ve tvaru krabičky
  • Konstantní měřicí síla
  • Zvedání měřicího kolíku pomocí šroubovacího zvedáku drátu nebo zvedacího tlačítka

Popis:

Mechanický přesný ukazatel Millimess 1010 T
  • Tovární norma
  • IP 54 Rozsah měření: ±0,25 mm
    • Stupnice_mm: 0,01 mm
    Rozsah dodávky: Kufřík.
  • Charakteristika:

    • Barva číselníku: Bílá
    • Měřicí síla: 1 N
    • Gradace_mm: 0.01

    Norma:

    Tovární standard