{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Série | Millimess | |
| Tipo de proteção IP | IP54 | |
| Designação do fabricante | 1010; Millimess 1010 | |
| Embalagem | Estojo | |
| Material da caixa | metal | |
| Indicador | analógico(a) | |
| Faixa de medição mín. | -0,25 mm | |
| Faixa de medição máx. | 0,25 mm | |
| Força de medição mín. | 1 N | |
| Força de medição máx. | 1 N | |
| Norma | norma de fábrica | |
| Propriedades do comparador | com proteção contra choques | |
| Tipo de proteção/classe de proteção | Grau de proteção IP | |
| Valor de divisão da escala | 0,01 mm | |
| Mostrador rotativo | não | |
| Marcas de tolerância ajustáveis | sim | |
| Unidade da leitura | milímetro | |
| Leitura, | 0,01 mm | |
| Índice | peça individual | |
| Tipo de produto | comparador de precisão |
| Número do artigo | 4332005 | |
| EAN/GTIN | 4059192014032 | |
| Número do fabricante | 4332005 | |
| Número L | L40080 966 | |
| Fabricante/responsável | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |