Comparatori di precisione antiurto, Intervallo di misurazione / ⌀ Cassa: 1/58mm

Codice art.: 433090 1/58
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
Intervallo di misurazione / ⌀ Cassa (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: Norma interna
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma Norma interna
Campo di misura 1 mm
Risoluzione 0,001 mm
Campo/giro 0,2 mm
Scostamento di misura MPE (campo di misura) 5 µm
Forza di misura 1,5 N - 2 N
Metrologia analogico
⌀ Alloggiamento 58 mm
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Comparatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 433090 1/58
copia
EAN / GTIN 4045197422071
copia
Codice del produttore 433090 1/58
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Robusta cassa in ottone, esecuzione cromata opaca; vetro del quadrante infrangibile.
Codolo di serraggio di ⌀ 8 mm h6, temprato e rettificato.
Esecuzione di alta precisione.
Gli elementi più importanti del meccanismo di misura sono montati su cuscinetti in pietre dure.
Lancetta centrale per lettura 1/1000 mm.
Quadrante con lunetta orientabile per far coincidere la lancetta con il trattino della divisione del quadrante.
Forza di misura pressoché costante per tutto il campo di misura.
Antiurto di grande qualità per una durata particolarmente lunga.
Dimensioni secondo DIN EN ISO 463, ed. giugno 2006.

Accessori speciali:

Tastatore speciale n. art. 434900; 434910; 434915.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti